DAYTON ベルト駆動管軸流ファン、ブレード直径 42 インチ
Dayton のベルト駆動のチューブアキシャル ファンは、密閉されたエリアを換気するために大量の空気を移動させるように設計されています。 製造業、HVAC、農業、鉱業での使用に最適です。
形式 | モデル | CFM @ 1.250インチSP | ブレード材質 | CFM @ 0.000インチSP | 寸法B | ファンRPM | 全負荷アンペア | 最大BHP | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3C415 | - | アルミニウム | - | 25.187 " | - | - | - | - | ¥859,046 | |
B | 7AG08 | - | アルミニウム | 17,460 | 25.187 " | 607 | 15.2 / 8.2-7.6 | 1.40 | 1.5 | ¥1,075,220 | |
B | 7AG10 | - | アルミニウム | 17,460 | 25.187 " | 607 | 4.5-4.1/2.0 | 1.40 | 1.5 | ¥1,046,224 | |
B | 7AG13 | - | アルミニウム | 19,275 | 25.187 " | 670 | 6.0-5.4/2.7 | 1.87 | 2 | ¥1,004,946 | |
B | 7AG15 | - | アルミニウム | 21,465 | 25.187 " | 746 | 30.0/15.0 | 2.76 | 3 | ¥1,107,358 | |
B | 7F871 | - | 耐火花性アルミニウム | 25,320 | 25.125 " | 880 | 14.8-13.4/6.7 | 4.53 | 5 | ¥1,036,179 | |
B | 7AG09 | - | アルミニウム | 17,460 | 25.187 " | 607 | 8.7-8.4 | 1.40 | 1.5 | ¥1,046,464 | |
B | 7AG12 | - | アルミニウム | 19,275 | 25.187 " | 670 | 18.8 / 10.2-9.4 | 1.87 | 2 | ¥978,052 | |
B | 7AG17 | - | アルミニウム | 29,150 | 25.187 " | 1013 | 32.0 | 6.88 | 7.5 | ¥1,292,182 | |
B | 7AG14 | - | アルミニウム | 19,275 | 25.187 " | 670 | 6.0-5.8/2.9 | 1.87 | 2 | ¥1,065,120 | |
B | 7AG16 | - | アルミニウム | 25,320 | 25.187 " | 880 | 20.5 | 4.53 | 5 | ¥1,187,781 | |
B | 7F870 | - | 耐火花性アルミニウム | 21,465 | 25.125 " | 746 | 8.7-7.8/3.9 | 2.76 | 3 | ¥1,019,711 | |
B | 7F872 | 18,120 | 耐火花性アルミニウム | 29,150 | 25.125 " | 1013 | 19.8-17.9/9.0 | 6.88 | 7.5 | ¥1,081,520 | |
B | 7F873 | 24,920 | 耐火花性アルミニウム | 33,005 | 25.125 " | 1147 | 27.2-24.6/12.3 | 9.98 | 10 | ¥1,213,530 |
ベルト駆動の管軸ファン、ブレード直径 42 インチ
Dayton のベルト駆動のチューブアキシャル ファンは垂直または水平に取り付けられ、塗料スプレー ブース、洗浄タンク、混合室の通気口の内側から外側に臭気、湿気、煙霧を排出します。 これらのチューブ軸流ファンは、ファン効率を向上させるためにハウジングとブレードの間の隙間がわずかな円筒状のチューブ状構造の中にディスク型ホイールまたはプロペラが含まれているのが特徴です。 焼き付けエナメル塗装仕上げのスチール製ハウジングと、防錆と構造強度を高めるための 5 枚または 6 枚刃のアルミニウム / 耐火花性アルミニウム プロペラを備えています。 ベルトドライブファンは、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度の柔軟性が高くなります。 一部のモデルには、特定のアプリケーションに応じてファンをカスタマイズするためのドライブ パッケージが付属しません。 これらのチューブ排気ファンは、607 ~ 1147 rpm のファン速度の幅広い製品からお選びいただけます。
動作メカニズム
- モーターがオンになると、ベルトとプーリーが回転し、ファンのブレードが回転します。
- ファンブレードが回転購入に進む、空気がファンハウジングまたはダクトシステム内で押し込まれたり、引き込まれたりして、空気の流れが形成されます。
- モーターの速度を変更購入に進む、静圧と空気流量を変更できます。
特徴
- Dayton チューブアキシャル ファンは、臭気、湿気、煙を除去するために垂直または水平に取り付けることができます。
- これらのファンは、円筒形のチューブ状本体内にディスク型のホイール/プロペラを備えており、ハウジングと直径 42 インチのブレードの間にわずかな隙間があり、高効率を実現します。
- 焼き付けエナメル塗装仕上げのスチール製ハウジングと、5 枚または 6 枚のブレードのアルミニウム / 耐火花性アルミニウム プロペラを備えており、錆びを防ぎ、構造強度を提供します。
- これらのベルトドライブ ファンは、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度の点で柔軟性が得られます。
規格と承認
- AMCA
よくある質問
自分の用途に適したサイズのデイトン管軸流ファンを選択するにはどうすればよいですか?
Dayton はさまざまな容量のファンを提供しているため、チューブアキシャル ファンを選択する前に、換気する空間のサイズ、必要な空気流量、およびシステムの静圧を決定してください。
Dayton ベルト駆動管軸ファンのメンテナンス方法は?
定期的なメンテナンスには、ベルトとプーリーのチェック、ブレードとモーターの検査、蓄積した破片やほこりの除去が含まれます。
これらのファンは極度の熱に耐えることができますか?
最大200度Fの温度に対応できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モーター取り付けベース
- 正方形のベベルと階段ゲージ
- メンブレンエアドライヤー
- テストプラグアクセサリ
- 電気柵用品
- 切削工具
- 呼吸器の
- サイン
- 泡
- 中央機器
- DAYTON スチールレデューサーブッシング
- STEEL KING ウォーターフォールスタイルのパレットラックサポート
- PLEWS-LUBRIMATIC 自動車用クイックカプラーボディ
- KOHLER オイルフィルター
- TRICO スイベル継手
- BELL ELECTRICAL SUPPLY 耐候性カバー
- AIRSPADE バレルアセンブリ
- SMC VALVES スプレーユニット
- BROWNING グリップツイスト ベルト セクション
- BROWNING VF2S 200 シリーズ標準仕様 XNUMX ボルト フランジ マウント ボール ベアリング