DAYTON ドライブパッケージ7 / 12-115V付き208AG230チューブ軸流ファン
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
アイテム価格 | チューブアキシャルファン |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 42 " |
ブレード材質 | アルミニウム |
ボルトサークル径 | 44.25 " |
CFM @ 0.000インチSP | 19,275 |
CFM @ 0.125インチSP | 18,095 |
CFM @ 0.250インチSP | 16,770 |
CFM @ 0.500インチSP | 13,300 |
ディメンションA | 45.75 " |
寸法B | 25.187 " |
ディメンションC | 42.5 " |
外形寸法D | 32 " |
寸法E | 9 / 16 " |
ドライブの種類 | ベルト |
ファンRPM | 670 |
全負荷アンペア | 18.8 / 10.2-9.4 |
高さ | 58.5 " |
ハウジング径マウント付きフランジ | 45-3 / 4」 |
ハウジング径Mtgなしフランジ | 42-1 / 2」 |
ハウジング仕上げ | 焼付けエナメル |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 42.625 " |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大BHP | 1.87 |
最大深さ | 32 " |
最大入口温度 | 200度F |
最大モーターの高さ | 12-1 / 2」 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターHP | 2 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | コンデンサスタート、コンデンサラン |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
ブレードの数 | 6 |
アウトレット径 | 42.625 " |
相 | 1 |
軸径 | 1.437 " |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 36 |
電圧 | 115 / 208-230 |
幅(Width) | 45.75 " |
船の重量(kg) | 177.12 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414510010 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 1.250インチSP | ブレード材質 | CFM @ 0.000インチSP | 寸法B | ファンRPM | 全負荷アンペア | 最大BHP | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C415 | - | アルミニウム | - | 25.187 " | - | - | - | - | ¥859,046 | |
7AG08 | - | アルミニウム | 17,460 | 25.187 " | 607 | 15.2 / 8.2-7.6 | 1.40 | 1.5 | ¥1,075,220 | |
7AG09 | - | アルミニウム | 17,460 | 25.187 " | 607 | 8.7-8.4 | 1.40 | 1.5 | ¥1,046,464 | |
7AG10 | - | アルミニウム | 17,460 | 25.187 " | 607 | 4.5-4.1/2.0 | 1.40 | 1.5 | ¥1,046,224 | |
7AG13 | - | アルミニウム | 19,275 | 25.187 " | 670 | 6.0-5.4/2.7 | 1.87 | 2 | ¥1,004,946 | |
7AG14 | - | アルミニウム | 19,275 | 25.187 " | 670 | 6.0-5.8/2.9 | 1.87 | 2 | ¥1,065,120 | |
7AG15 | - | アルミニウム | 21,465 | 25.187 " | 746 | 30.0/15.0 | 2.76 | 3 | ¥1,107,358 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。