PANDUIT 熱収縮ナイロン、メス ディスコネクト
形式 | モデル | ワイヤー範囲 | バレル内側径 | 絶縁 | 絶縁タイプ | マックス。 温度 | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | シーム | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D10-250-L | 12〜10 AWG | 0.12 " | なし | 裸 | 302度F | 2000V | 0.72 " | 袖付きバレル | 50 | ¥14,989 | |
B | DNF10-250FIB-L | 12〜10 AWG | 0.129 " | フル | ナイロン | 221度F | 600V | 0.96 " | バテッド | 50 | ¥15,419 | |
B | DNF10-250FI-L | 12〜10 AWG | 0.129 " | フル | ナイロン | 221度F | 600V | 0.95 " | 袖付きバレル | 50 | ¥19,726 | |
A | D10-250-D | 12〜10 AWG | 0.12 " | なし | 裸 | 302度F | 2000V | 0.72 " | 袖付きバレル | 500 | ¥54,079 | |
B | DNF10-250FI-D | 12〜10 AWG | 0.129 " | フル | ナイロン | 221度F | 600V | 0.95 " | 袖付きバレル | 500 | ¥96,498 | |
B | DNF10-250FIB-D | 12〜10 AWG | 0.129 " | フル | ナイロン | 221度F | 600V | 0.96 " | バテッド | 500 | ¥90,467 | |
C | DNF14-250-C | 16〜14 AWG | 0.101 " | 一部 | ナイロン | 194度F | 300V | 0.83 " | 袖付きバレル | 100 | ¥34,779 | |
A | D14-250-C | 16〜14 AWG | 0.085 " | なし | 裸 | 302度F | 2000V | 0.66 " | 袖付きバレル | 100 | ¥16,383 | |
C | DNF14-250FIB-M | 16〜14 AWG | 0.09 " | フル | ナイロン | 221度F | 600V | 0.84 " | バテッド | 1000 | ¥138,263 | |
D | DNF14-250-M | 16〜14 AWG | 0.101 " | 一部 | ナイロン | 194度F | 300V | 0.83 " | 袖付きバレル | 1000 | ¥115,427 | |
C | DNF14-250FI-L | 16〜14 AWG | 0.09 " | フル | ナイロン | 221度F | 600V | 0.94 " | 袖付きバレル | 50 | ¥14,020 | |
C | DNF14-250FIB-C | 16〜14 AWG | 0.09 " | フル | ナイロン | 221度F | 600V | 0.84 " | バテッド | 100 | ¥32,735 | |
A | D14-250-M | 16〜14 AWG | 0.085 " | なし | 裸 | 302度F | 2000V | 0.66 " | 袖付きバレル | 1000 | ¥61,512 | |
C | DNF14-250FIB-E | 16〜14 AWG | 0.09 " | フル | ナイロン | 221度F | 600V | 0.84 " | バテッド | 20 | ¥7,390 | |
E | DNF18-250FIB-C | 22〜18 AWG | 0.062 " | フル | ナイロン | 221度F | 600V | 0.84 " | バテッド | 100 | ¥33,490 | |
E | DNF18-250FIB-M | 22〜18 AWG | 0.062 " | フル | ナイロン | 221度F | 600V | 0.84 " | バテッド | 1000 | ¥118,260 | |
F | DNF18-250-M | 22〜18 AWG | 0.074 " | 一部 | ナイロン | 194度F | 300V | 0.81 " | 袖付きバレル | 1000 | ¥124,382 | |
F | DNF18-250-C | 22〜18 AWG | 0.074 " | 一部 | ナイロン | 194度F | 300V | 0.81 " | 袖付きバレル | 100 | ¥31,184 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 非常灯ランプヘッド
- ランプモジュールとコンタクトブロックの組み合わせ
- クイックコネクトカッティングトーチカップリング
- プラスチックロール
- スレッドボディシリンダー
- 屋内備品
- ワイヤマネジメント
- フライス工具
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- WESTWARD フレックスインパクトソケット、3/8 "ドライブサイズ
- 3M ミネラルコーティングされたアルミホイル適合滑り止めテープ、連続ロール
- WESTWARD 伸縮式
- VELVAC 12〜10AWGリング端子
- AME INTERNATIONAL 油圧ワークショップクレーン
- ANVIL ドリルねじ山フランジ
- BESSEY スチール製スプリングクランプ
- BALDOR / DODGE 減速機入力ピニオン
- HONEYWELL 修理キット
- DAYTON フレキシブルラバーカップリング