入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メスディスコネクト |
バレル内側径 | 0.085 " |
接続材料 | 錫メッキ真鍮 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁 | なし |
絶縁色 | 裸 |
絶縁タイプ | 裸 |
マックス。 温度 | 302度F |
最大電圧 | 2000V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.66 " |
シーム | 袖付きバレル |
タブサイズ | 0.032 "×0.250」 |
UPC | 07498382203 |
ワイヤー範囲 | 16〜14 AWG |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 17.53 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | MX |
モデル | ワイヤー範囲 | バレル内側径 | 絶縁 | 絶縁タイプ | マックス。 温度 | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | シーム | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10-250-D | 12〜10 AWG | 0.12 " | なし | 裸 | 302度F | 2000V | 0.72 " | 袖付きバレル | 500 | ¥54,079 | |
D10-250-L | 12〜10 AWG | 0.12 " | なし | 裸 | 302度F | 2000V | 0.72 " | 袖付きバレル | 50 | ¥14,989 | |
D14-250-C | 16〜14 AWG | 0.085 " | なし | 裸 | 302度F | 2000V | 0.66 " | 袖付きバレル | 100 | ¥16,383 | |
DNF10-250FIB-D | 12〜10 AWG | 0.129 " | フル | ナイロン | 221度F | 600V | 0.96 " | バテッド | 500 | ¥90,467 | |
DNF10-250FIB-L | 12〜10 AWG | 0.129 " | フル | ナイロン | 221度F | 600V | 0.96 " | バテッド | 50 | ¥15,419 | |
DNF10-250FI-D | 12〜10 AWG | 0.129 " | フル | ナイロン | 221度F | 600V | 0.95 " | 袖付きバレル | 500 | ¥96,498 | |
DNF10-250FI-L | 12〜10 AWG | 0.129 " | フル | ナイロン | 221度F | 600V | 0.95 " | 袖付きバレル | 50 | ¥19,726 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。