DAYTON アップブラスト遠心式ルーフベンチレーター
形式 | モデル | CFM @ 0.625インチSP | ベースの長さ | ベース幅 | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 0.875インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | CFM @ 1.500インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4HZ44 | - | 22 " | 22 " | - | - | - | - | - | ¥242,194 | |
A | 5DVN6 | - | 19 " | 19 " | - | - | - | - | - | ¥124,996 | |
A | 5DVN8 | - | 19 " | 19 " | - | - | - | - | - | ¥139,340 | |
A | 5DVP0 | - | 19 " | 19 " | - | - | - | - | - | ¥156,812 | |
A | 48C179 | -/-/ 553 | 19 " | 19 " | -/-/ 420 | - | - | - | - | ¥205,500 | |
A | 48C180 | -/ 833/1763 | 19 " | 19 " | -/-/ 1710 | -/-/ 1642 | -/-/ 1571 | -/-/ 1406 | -/-/ 1176 | ¥330,429 | |
A | 48C181 | -/ 964/2061 | 19 " | 19 " | -/-/ 1994 | -/-/ 1926 | -/-/ 1838 | -/-/ 1646 | -/-/ 1365 | ¥341,151 | |
A | 36WG76 | -/ 964/2061 | - | - | -/-/ 1994 | -/-/ 1926 | -/-/ 1838 | -/-/ 1646 | -/-/ 1365 | ¥344,594 | |
A | 5DVP4 | 347 /-/- | 19 " | 19 " | - | - | - | - | - | ¥159,443 | |
A | 5DVP6 | 442 /-/- | 19 " | 19 " | - | - | - | - | - | ¥170,569 | |
A | 4HZ41 | 1195 | 22 " | 22 " | 1129 | 1062 | 970 | - | - | ¥226,399 | |
A | 5DVR2 | 1195 /-/- | 22 " | 22 " | 1129 /-/- | 1062 /-/- | 970 /-/- | - | - | ¥323,422 | |
A | 5DVP8 | 1763 | 22 " | 22 " | 1710 | 1642 | 1571 | 1406 | 1176 | ¥246,497 | |
A | 4HZ45 | 2061 | 22 " | 22 " | 1994 | 1926 | 1838 | 1646 | 1365 | ¥297,058 |
アップブラスト遠心ルーフベンチレーター
Dayton の直接駆動アップブラスト換気装置は、施設内の煙霧、臭気、悪臭、グリースを含んだ蒸気を除去するために製造されています。 これらには可変速モーターが装備されており、電子整流モーター (ECM) テクノロジーと、速度を管理するためにモーターに取り付けられたポテンショメータ ダイヤルが特徴です。 これらのアップブラストベンチレーターは、最大 80% の使用可能なターンダウンを可能にし、速度制御の必要性を排除します。 1 相および 3 相のオプションが用意されている、さまざまなアップブラスト ベンチレーターからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ミニチュア押しボタンスイッチ
- HIDバラスト
- コンパートメント引き出しキャビネット
- プラグおよびコネクタブーツ
- 真空バッファー
- 収納箱とコンテナ
- ブラシローラーとトレイ
- カップリングの首輪とアダプター
- 空気圧システムコンポーネント
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- SQUARE D モールドケースサーキットブレーカ:LEシリーズ
- MILWAUKEE ホールソーアーバー1/4インチ
- DAYCO 金属排気
- WEILER ワイヤーホイールブラシステム3/4インチ
- SPEARS VALVES ダイヤフラムバルブ用電空ポジショナー
- MARTIN SPROCKET 2BK-H シリーズ MST ブッシュ 2 溝 FHP シーブ
- DANFOSS GXシリーズ 融雪センサー
- SPEEDAIRE 止め輪
- WEG クラッチとブレーキ
- BROWNING YSSシリーズ 鋼・鋳鉄製最小内径平歯車 4ピッチ