DAYTON 5DVR2アップブラストベンチレーターホイール11インチ115v
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
アイテム価格 | アップブラストベンチレーター |
組み立て | 有り |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
ベースの高さ | 1.75 " |
ベースの長さ | 22 " |
ベース幅 | 22 " |
CFM @ 0.000インチSP | 1468/970/732 |
CFM @ 0.125インチSP | 1422/897/625 |
CFM @ 0.250インチSP | 1373/806/481 |
CFM @ 0.375インチSP | 1315 / 707 /- |
CFM @ 0.500インチSP | 1255 /-/- |
CFM @ 0.625インチSP | 1195 /-/- |
CFM @ 0.750インチSP | 1129 /-/- |
CFM @ 0.875インチSP | 1062 /-/- |
CFM @ 1.000インチSP | 970 /-/- |
ドライブの種類 | 直接 |
住宅資材 | スパンアルミニウム |
Hz | 60 |
最大BHP | 0.29/0.09/0.04 |
最大入口温度 | 300度 |
最大動作電流 | 3.9 |
モーターHP | 1/4 |
モータータイプ | ECモーター |
電動機電圧 | 115 |
取り付け場所 | ルーフ |
速度の数 | 変数 |
全体の直径 | 24.875 " |
全体の高さ | 22 " |
相 | 1 |
推奨ダンパーサイズ(インチ) | 15 X 15 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
RPM | 1725/1140/860 |
シャフト径シーブエンド | 1 / 2 " |
シャフト径ホイールエンド | 1 / 2 " |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 12.9/7.0/2.4 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 12.5/6.5/0.6 |
Sones @ 0.500-In。 SP @ 5フィート | 11.7 /-/- |
速度制御 | モーターに含まれる、43Y140 |
速度制御可能 | 有り |
UPC | 190735343050 |
ホイール直径 | 11 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 20.25 |
船高(cm) | 78.74 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.625インチSP | ベースの長さ | ベース幅 | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 0.875インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | CFM @ 1.500インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4HZ41 | 1195 | 22 " | 22 " | 1129 | 1062 | 970 | - | - | ¥226,399 | |
4HZ44 | - | 22 " | 22 " | - | - | - | - | - | ¥242,194 | |
4HZ45 | 2061 | 22 " | 22 " | 1994 | 1926 | 1838 | 1646 | 1365 | ¥297,058 | |
5DVN6 | - | 19 " | 19 " | - | - | - | - | - | ¥121,144 | |
5DVN8 | - | 19 " | 19 " | - | - | - | - | - | ¥139,340 | |
5DVP0 | - | 19 " | 19 " | - | - | - | - | - | ¥156,812 | |
5DVP4 | 347 /-/- | 19 " | 19 " | - | - | - | - | - | ¥159,443 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。