SQUARE Dモールドケースサーキットブレーカ:LEシリーズ
形式 | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LE36225LI | 200 | 600 | ¥984,445 | 見積依頼
|
B | LE36250LS | 250A | 600V | ¥1,192,491 | |
C | LE36250LSG | 250A | 600V | ¥1,285,163 | |
C | LE36400LIG | 400A | 600V | - | 見積依頼
|
B | LE36400LS | 400A | 600V | ¥1,192,491 | |
C | LE36400LSG | 400A | 600V | - | 見積依頼
|
C | LE36400LI | 400A | 600V | ¥984,445 | |
C | LE36600LSG | 600A | 600V | - | 見積依頼
|
C | LE36600LS | 600A | 600V | ¥1,485,548 |
モールドケースサーキットブレーカ:LEシリーズ
Square D LE シリーズ回路ブレーカーは、周囲動作温度を超えた回路を遮断するように設計されています。 これらのデバイスは、電流センサー、Micrologic プロセッサー、瞬間的、短時間および長時間の電流制限機能を提供するトリップ機構で構成される電子トリップ ユニットを備えています。 これらはさらに、I-Line スタイルのプラグイン設計と負荷側ラグと統合されており、それぞれ設置と配線のダウンタイムを短縮します。 電流制限ブレーカーは、250 ~ 600A の範囲のアンペア数で入手可能で、幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブルバンドソー
- 従来のスプレーガン
- フライス加工および穴あけアクセサリ
- シムストック
- ドアランプ
- 収納箱とコンテナ
- 送風機
- オフィス家具
- 特殊ヒーター
- 溶接棒とワイヤー
- APPROVED VENDOR ドロップクロス
- BURNDY ケーブルトレイアースクランプ
- TE-CO プランジャーハンド、スチール-亜鉛
- RAMFAN 換気ダクト
- SPEARS VALVES PVC クリア Y チェック バルブ、SR ネジ端、FKM
- DAYTON ポケットエアフィルター
- DEWALT ドライバービットセット
- MCR SAFETY レザードライバークリーム軍手
- WEG 現在の取得キット
- BROWNING TP90Hシリーズ トルクリミッター