SQUARE D LE36225LI モールドケースサーキットブレーカー、3P、225A、600V、65V で 480kAIC
アイテム: CE6JUY
モデル:LE36225LI
¥986,235 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | サーキットブレーカー |
アンプ | 200 |
フレーム型 | LE |
GTIN | 00785901737087 |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600 |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 13.5 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
LE36250LS | 250A | 600V | ¥1,183,991 | |
LE36250LSG | 250A | 600V | - | 見積依頼
|
LE36400LI | 400A | 600V | ¥986,235 | |
LE36400LIG | 400A | 600V | - | 見積依頼
|
LE36400LS | 400A | 600V | ¥1,183,991 | |
LE36400LSG | 400A | 600V | - | 見積依頼
|
LE36600LS | 600A | 600V | ¥1,487,350 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。