DAYTON 48C180アップブラストベンチレーターホイール12-1 / 2インチ115v
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
アイテム価格 | アップブラストベンチレーター |
組み立て | 有り |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
ベースの高さ | 1.75 " |
ベースの長さ | 19 " |
ベース幅 | 19 " |
CFM @ 0.000インチSP | 1015/1346/2037 |
CFM @ 0.125インチSP | 905/1261/1979 |
CFM @ 0.250インチSP | 781/1180/1923 |
CFM @ 0.375インチSP | 581/1091/1869 |
CFM @ 0.500インチSP | -/ 981/1816 |
CFM @ 0.625インチSP | -/ 833/1763 |
CFM @ 0.750インチSP | -/-/ 1710 |
CFM @ 0.875インチSP | -/-/ 1642 |
CFM @ 1.000インチSP | -/-/ 1571 |
CFM @ 1.250インチSP | -/-/ 1406 |
CFM @ 1.500インチSP | -/-/ 1176 |
ドライブの種類 | 直接 |
住宅資材 | スパンアルミニウム |
Hz | 60 |
最大BHP | 0.06/0.14/0.48 |
最大入口温度 | 300度 |
モーターHP | 1/2 |
モータータイプ | ECモーター |
電動機電圧 | 115 |
取り付け場所 | ルーフ |
速度の数 | 変数 |
全体の直径 | 24.875 " |
全体の高さ | 28.25 " |
相 | 1 |
推奨ダンパーサイズ(インチ) | 12 X 12 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
RPM | 860/1140/1725 |
シャフト径シーブエンド | 1 / 2 " |
シャフト径ホイールエンド | 1 / 2 " |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 5.7/7.9/16.1 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 5.6/8.2/16.7 |
Sones @ 0.500-In。 SP @ 5フィート | -/ 8.0/17.9 |
速度制御 | モーターに含まれる、43Y140 |
速度制御可能 | 有り |
ホイール直径 | 12.5 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 22.05 |
船高(cm) | 80.01 |
船の長さ(cm) | 77.47 |
船幅(cm) | 77.47 |
HSコード | 8414596060 |
モデル | CFM @ 0.625インチSP | ベースの長さ | ベース幅 | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 0.875インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | CFM @ 1.500インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4HZ41 | 1195 | 22 " | 22 " | 1129 | 1062 | 970 | - | - | ¥226,399 | |
4HZ44 | - | 22 " | 22 " | - | - | - | - | - | ¥242,194 | |
4HZ45 | 2061 | 22 " | 22 " | 1994 | 1926 | 1838 | 1646 | 1365 | ¥297,058 | |
5DVN6 | - | 19 " | 19 " | - | - | - | - | - | ¥124,996 | |
5DVN8 | - | 19 " | 19 " | - | - | - | - | - | ¥139,340 | |
5DVP0 | - | 19 " | 19 " | - | - | - | - | - | ¥156,812 | |
5DVP4 | 347 /-/- | 19 " | 19 " | - | - | - | - | - | ¥159,443 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。