DAYTON 4DFU6 交換用プロペラ 直径 42 インチ
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
アイテム価格 | プロペラ |
ブレードの高さ | 41-1 / 4インチ |
ブレード材質 | 耐火性鋳造アルミニウム |
ブレード幅 | 3 11 / 16 " |
ボア径 | 1-3 / 16」 |
CFM @ 0.000インチSP | 30,00034,14037,420 |
キー溝 | 1 / 4 " |
マックス。 RPM | 110012501370 |
ブレードの数 | 4 |
ピッチ | 30度 |
プロペラ径 | 42 " |
備考 | スプレーブースファンの交換用プロペラとして一般的に使用されます |
必要なHP @より高いRPM | 10 |
必要なHP @低RPM | 5 |
必要なモーターHP | 57-1/210 |
回転 | CWに面した放電 |
RPM高 | 1370 |
RPM低 | 1100 |
タイプ | 交換 |
UPC | 190735323076 |
船の重量(kg) | 12.19 |
船高(cm) | 89.41 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | CFM @ 0.500インチSP | ブレード材質 | ブレード幅 | 色 | ブランドに合う | キー溝 | マックス。 RPM | ブレードの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50M234 | - | - | - | - | デイトン | - | - | - | ¥207,383 | ||
2C362 | - | アルミニウム | 9.187 " | - | - | - | 1725 | 3 | ¥16,137 | ||
2C683 | - | アルミニウム | 5 9 / 16 " | - | - | - | 1725 | 3 | ¥12,123 | ||
2C842 | - | アルミニウム | 5 9 / 16 " | - | - | - | 1725 | 3 | ¥12,006 | ||
2C855 | - | アルミニウム | 5 9 / 16 " | - | - | - | 1725 | 3 | ¥12,478 | ||
2MXX7 | - | アルミニウム | 3.5 " | - | - | - | 1550 | 5 | ¥4,713 | ||
2MXX8 | - | アルミニウム | 1.625 " | - | - | - | 1550 | 5 | ¥3,072 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。