DAYTON スチール減速機ブッシュ
形式 | モデル | 内部径 | 長さ | 外径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2X773 | 1 / 2 " | 1.25 " | 5 / 8 " | 3 | ¥1,657 | |
A | 6L100 | 1 / 4 " | 1" | 5 / 16 " | 3 | ¥1,702 | |
A | 6L101 | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | 3 / 8 " | 3 | ¥1,549 | |
A | 2X775 | 3 / 4 " | 1.25 " | 1" | 3 | ¥2,622 | |
A | 4X664 | 3 / 8 " | 1" | 1 / 2 " | 3 | ¥1,702 | |
A | 6L103 | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | 7 / 16 " | 3 | ¥1,755 | |
A | 2X774 | 5 / 8 " | 1.25 " | 3 / 4 " | 3 | ¥1,615 | |
A | 6L102 | 5 / 16 " | 1 1 / 16 " | 3 / 8 " | 3 | ¥1,702 | |
A | 2X653 | 7 / 8 " | 1 5 / 16 " | 1" | 3 | ¥2,405 |
スチールレデューサーブッシング
Dayton スチール減速機ブッシュは、小径シャフトを備えた大口径ツール (プーリー、スプロケット、ギア) に適合し、しっかりとぴったりとフィットするように使用されています。 これらの亜鉛メッキ鋼製ユニットは、要求の厳しい環境において最大限の耐食性を提供し、キー溝や止めネジに対応する 3/16 インチのオープン スロットを備えています。 1-5/16、1-1/16、1.25、1 インチの長さのバリエーションが用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホールドリルボアとワイヤーゲージ
- テーブル移動カート
- 電気高圧洗浄機
- CAMハンドル
- アルミ長方形チューブストック
- ストレインリリーフ
- シーブとプーリー
- 空気の動き
- 潤滑剤の保管と調剤
- ワイヤークロス
- ASHLAND CONVEYOR スライダーベッドパワーベルト
- BUSSMANN SDMSJシリーズ高圧ヒューズ
- BANJO FITTINGS 女性のカプラー、カムと溝
- PLAST-O-MATIC PSシリーズパイロット操作ソレノイドバルブ
- DAYTON スチールドラム用フォークマウントドラムリフター
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT40 ブッシュ ウィング プーリー
- VESTIL STRAP シリーズ車輪止めストラップ キット
- ENERPAC BSHシリーズ ヘビーデューティーソケット
- MORSE DRUM フローコントロールバルブ