VESTIL LLW-242060-4SFL スチール W インチ ライト ロード リフター、スイベル キャスト
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
アイテム価格 | プラットフォームリフト |
電池含む | いいえ |
容量 | 400ポンド。 |
折りたためる | いいえ |
色 | 青 |
フロントキャスター径 | 4" |
フロントキャスター材質 | ゴムのカビ |
フロントキャスタータイプ | スイベル |
フロントキャスター幅 | 2" |
ハンドルキャスター径 | 4" |
ハンドルキャスター材質 | ポリオンポリ |
ハンドルキャスタータイプ | リジッド |
ハンドルキャスター幅 | 1 1 / 4 " |
高さ | 69.44 " |
水平荷重センター | 10 " |
含まれています | 幅2インチのリアリジッドキャスター(2個)、幅4インチのフロントスイベルキャスター(2個)、幅2 1/1インチのリジッドハンドルキャスター(4個)が含まれます。 |
長さ | 33.13 " |
ロードリフターの操作方法 | ウインチ |
場所の種類 | ユニバーサル |
高さを下げた | 6 1 / 8 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 60 " |
最大移動距離 | 40.12 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 6.13 " |
キャスター数 | 6 |
キャスターの数 | 6 |
フロントキャスターの数 | 4 |
ハンドルキャスターの数 | 2 |
後部キャスターの数 | 2 |
操作タイプ | ハンドウインチ |
ウインチの回転ごと | 1" |
プラットフォームの長さ | 20 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 24 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-llw-242060-4sfl.pdf |
上げられた高さ | 60 " |
リアキャスター径 | 8" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンポリ |
リアキャスタータイプ | リジッド |
リアキャスター幅 | 2" |
幅(Width) | 27.19 " |
船の重量(kg) | 86.4 |
船高(cm) | 176.37 |
船の長さ(cm) | 75.57 |
船幅(cm) | 68.9 |
HSコード | 8427900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プラットフォームの幅 | フロントキャスター材質 | フロントキャスタータイプ | 幅(Width) | 高さ | 含まれています | 最大移動距離 | キャスターの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLW-202058-FW | 20 " | 鋼 | リジッド | 20.06 " | 66.5 " | 幅2インチのリアリジッドキャスター(2個)、フロントリジッドキャスター(2個)、幅2 1/1インチのリジッドハンドルキャスター(4個)が含まれます | 40.12 " | 4 | ¥243,199 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。