VESTIL ALLW-2020-FW プラットフォームリフト、400 ポンド容量、高さ66-1/4インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 標準プラットフォームリフト |
電池含む | いいえ |
容量 | 400ポンド。 |
キャスターホイールタイプ | (4)スイベル |
折りたためる | いいえ |
色 | シルバー |
フレーム材料 | アルミニウム |
フロントキャスター径 | 2" |
フロントキャスター材質 | 鋼 |
フロントキャスタータイプ | リジッド |
フロントキャスター幅 | 1" |
前輪径 | 2" |
ハンドルキャスター径 | 4" |
ハンドルキャスター材質 | ポリオンポリ |
ハンドルキャスタータイプ | リジッド |
ハンドルキャスター幅 | 1 1 / 4 " |
高さ | 66.5 " |
水平荷重センター | 10 " |
含まれています | (2) ハンドルキャスター ポリオンポリ 4 インチ x 1.25 インチ |
長さ | 33.13 " |
最大持ち上げ高さ | 58 " |
吊り上げ高さ最小 | 3.25 " |
負荷容量 | 400ポンド |
ロードセンター | 10 " |
ロードリフターの操作方法 | ウインチ |
場所の種類 | ユニバーサル |
高さを下げた | 3 1 / 8 " |
材料 | アルミ、スチール |
マックス。 高さ | 58 " |
最大移動距離 | 40.12 " |
最小 高さ | 3.13 " |
キャスター数 | 6 |
キャスターの数 | 6 |
フロントキャスターの数 | 2 |
ハンドルキャスターの数 | 2 |
後部キャスターの数 | 2 |
操作タイプ | ハンドウインチ |
全体の高さ | 66.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 29.75 " |
全幅 | 20 " |
ウインチの回転ごと | 1" |
プラットフォームの長さ | 20 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 20 " |
電源 | マニュアル |
最先端の | ハンドウインチ |
製品データシート | ヴェスティル-rp-allw-2020-fw.pdf |
上げられた高さ | 58 " |
リアキャスター径 | 6" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンポリ |
リアキャスタータイプ | リジッド |
リアキャスター幅 | 2" |
幅(Width) | 20.06 " |
船の重量(kg) | 31.5 |
船高(cm) | 182.88 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
A.プラットフォームリフトは、頑丈なアイテムを巻き上げたり巻き取ったりするために使用されるハンドウィンチによって駆動されます。
A.
A.
A.
プロダクト | モデル | ロードリフターの操作方法 | 色 | フロントキャスター材質 | 材料 | 最大移動距離 | キャスターの数 | フロントキャスターの数 | 操作タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLW-2420-4SFL | ウインチ | シルバー | ゴムのカビ | アルミ、スチール | 40.12 " | 8 | 4 | ハンドウインチ | ¥321,132 | 見積依頼
| |
ALLH-2020-FW | フットポンプ | シルバー | 鋼 | アルミ、スチール | 48 " | 6 | 2 | フットポンプ | ¥304,828 | ||
ALLH-2420-4SFL | フットポンプ | シルバー | ゴムのカビ | アルミ、スチール | 48 " | 8 | 4 | フットポンプ | ¥388,261 | ||
LLH-202053-FW | フットポンプ | 青 | 鋼 | 鋼 | 48 " | 4 | 2 | フットポンプ | ¥232,961 | ||
LLH-242056-4SFL | フットポンプ | 青 | ゴムのカビ | 鋼 | 48 " | 6 | 4 | フットポンプ | ¥280,707 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。