DAYTON 電気対流式天井ヒーター
形式 | モデル | 相 | アンプ | ところで | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | 終了 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 54UD20 | 1 | 3.1 | 2560 | 240 VAC | 750 | 24 " | ホワイトパウダーコート | 1" | ¥96,149 | |
B | 2ユ38 | 1 | 14.4/10.8/7.2 | 13,700/10,200/6800 | 277 | 4000/3000/2000 | 16.5 " | ニュートラルグレーエナメル焼付静電塗装 | 5.75 " | ¥231,444 | |
A | 54UD18 | 1 | 6.3 | 2559 | 120 VAC | 750 | 24 " | ホワイトパウダーコート | 1" | ¥100,378 | |
C | 54UD16 | 1 | 1.6 | 1280 | 240 VAC | 375 | 24 " | ホワイトパウダーコート | 1" | ¥61,801 | |
D | 54UD14 | 1 | 3.1 | 1280 | 120 VAC | 375 | 24 " | ホワイトパウダーコート | 1" | ¥61,801 | 見積依頼
|
E | 2ユ37 | 1 | 14.4/10.8/7.2 | 13,700/10,200/6800 | 277 | 4000/3000/2000 | 23.75 " | ニュートラルグレーエナメル焼付静電塗装 | 5.75 " | ¥210,916 | |
B | 2ユ42 | 1 | 18.1/13.7/9.0 | 17,100/13,000/8500 | 277 | 5000/3800/2500 | 16.5 " | ニュートラルグレーエナメル焼付静電塗装 | 5.75 " | ¥234,991 | |
A | 54UD21 | 1 | 2.7 | 2559 | 277 VAC | 750 | 24 " | ホワイトパウダーコート | 1" | ¥102,535 | |
A | 54UD19 | 1 | 3.6 | 2559 | 208 VAC | 750 | 24 " | ホワイトパウダーコート | 1" | ¥102,488 | |
C | 54UD17 | 1 | 1.4 | 1280 | 277 VAC | 375 | 24 " | ホワイトパウダーコート | 1" | ¥63,573 | |
C | 54UD15 | 1 | 1.8 | 1280 | 208 VAC | 375 | 24 " | ホワイトパウダーコート | 1" | ¥61,044 | |
E | 2ユ41 | 1 | 18.1/13.7/9.0 | 17,100/13,000/8500 | 277 | 5000/3800/2500 | 23.75 " | ニュートラルグレーエナメル焼付静電塗装 | 5.75 " | ¥207,161 | |
E | 2ユ36 | 1 or 3 | 20.8/15.8/10.4 | 17,100/13,000/8500 | 240 | 5000/3800/2500 | 23.75 " | ニュートラルグレーエナメル焼付静電塗装 | 5.75 " | ¥253,102 | |
E | 2ユ39 | 1 or 3 | 19.2/14.2/9.6 | 13,700/10,200/6800 | 208 | 4000/3000/2000 | 23.75 " | ニュートラルグレーエナメル焼付静電塗装 | 5.75 " | ¥240,216 | |
E | 2ユ43 | 1 or 3 | 24.0/18.3/12.0 | 17,100/13,000/8500 | 208 | 5000/3800/2500 | 23.75 " | ニュートラルグレーエナメル焼付静電塗装 | 5.75 " | ¥239,519 | |
B | 2ユ40 | 1 or 3 | 19.2/14.2/9.6 | 13,700/10,200/6800 | 208 | 4000/3000/2000 | 16.5 " | ニュートラルグレーエナメル焼付静電塗装 | 5.75 " | ¥234,194 | |
B | 2ユ44 | 1 or 3 | 24.0/18.3/12.0 | 17,100/13,000/8500 | 208 | 5000/3800/2500 | 16.5 " | ニュートラルグレーエナメル焼付静電塗装 | 5.75 " | ¥241,553 | |
B | 2ユ35 | 1 or 3 | 20.8/15.8/10.4 | 17,100/13,000/8500 | 240 | 5000/3800/2500 | 16.5 " | ニュートラルグレーエナメル焼付静電塗装 | 5.75 " | ¥253,909 |
電気対流天井ヒーター
Dayton 電気対流式天井ヒーターは、ファンによる強制空気を使用して、オフィスや会議室などの熱損失が多いエリアにスポット暖房を提供します。 これらの電気天井ヒーターは限られた床面積を解放し、個別にまたは並べて設置することができ、さらに暖かさを提供します。 一部のモデルには、過熱の場合にヒーターを遮断し、温度が正常に戻ると再びオンになる自動サーマルカットアウト機構が組み込まれています。 これらのヒーターは表面取り付けまたは埋め込み取り付けが可能で、1 相および 3 相構成で利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンクリートこて
- クランプツール
- ボールバルブ接続アダプター
- プラスチック製の四角いロッド
- ダイリフティングトング
- ポンプ制御
- インパクトソケットとビット
- パワードリル
- 目の保護具とアクセサリー
- テストポンプ
- SCOTCH ハンドヘルドテープディスペンサー
- SIMONDS ナイフファイル
- WIREMOLD 400、800、2300 レースウェイ用レースウェイフィッティング
- GENERAL ELECTRIC サーキットブレーカトリップユニット:TKMシリーズ
- JET TOOLS プレーナー/ジョイント9000Rpm
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS モジュラードリーフレーム
- EATON 9000Xシリーズ コンデンサ
- GUARDIAN EQUIPMENT 肘
- INGERSOLL-RAND 交換用オイルフィルター
- DAYTON 押しボタンコードアセンブリ