ゼネラルエレクトリック 遮断器トリップユニット TKMシリーズ
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | TKMA836T300 | 300A | - | 見積依頼
|
A | TKMA836T350 | 350A | ¥295,650 | 見積依頼
|
A | TKMA836T400 | 400A | - | 見積依頼
|
A | TKMA836T450 | 450A | ¥295,650 | 見積依頼
|
A | TKMA836T500 | 500A | ¥295,650 | 見積依頼
|
A | TKMA836T600 | 600A | ¥395,814 | 見積依頼
|
A | TKMA3T0600 | 600A | ¥308,471 | 見積依頼
|
A | TKMA836T700 | 700A | ¥395,814 | 見積依頼
|
A | TKMA3T0700 | 700A | ¥395,814 | 見積依頼
|
A | TKMA836T800 | 800A | - | 見積依頼
|
A | TKMA3T1000 | 1000A | ¥395,814 | 見積依頼
|
サーキットブレーカトリップユニット:TKMシリーズ
General Electric TKM シリーズ サーキット ブレーカー トリップ ユニットは、電気回路や機器を過電流、短絡、その他の電気的故障から保護するために使用されます。 これらのサーキットブレーカートリップユニットは、600V の電圧と最大 600A の電流が必要な用途向けに設計されています。 短絡に即座に反応して電流の流れを遮断し、システムへの深刻な損傷を防ぐ熱および磁気保護機能を備えています。 300、350、400、450、500、600、700、800、1000A のバリエーションがあります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ステンレス鋼管
- ステンレス鋼突合せ溶接管継手
- シーラーズ
- タイヤの取り付けおよび取り外しツール
- ミニチュア圧力スイッチ
- ドリーと発動機
- ポンプ付属品
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- カートンステープラーとシーラー
- MUELLER INDUSTRIES プラグ付きクリーンアウトアダプター
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS トグルスイッチ
- PENFLEX フレキシブルホースアセンブリ
- ATP チュービング6mm100フィート
- BANJO FITTINGS Yストレーナー1インチ
- OIL SAFE バルクストレージスピルパン接続キット
- MARTIN SPROCKET 鋳鉄かさ歯車、直径 5 ピッチ
- MARTIN SPROCKET トラフサドル
- APPROVED VENDOR サンドイッチバッグ
- BALDOR / DODGE 4L FHPVベルト