DAYTON 2YU38対流天井ヒーター277v13 700btu
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
アイテム価格 | 電気対流天井ヒーター |
気温上昇 | 51度F |
アンプ | 14.4/10.8/7.2 |
ところで | 13,700/10,200/6800 |
終了 | ニュートラルグレーエナメル焼付静電塗装 |
高さ | 5.75 " |
Hz | 60 |
kW | 4/3/2 |
長さ | 20 " |
装着タイプ | 表面 |
相 | 1 |
UPC | 190735240380 |
電圧 | 277 |
出力 | 4000/3000/2000 |
幅(Width) | 16.5 " |
船の重量(kg) | 13.3 |
船高(cm) | 52.07 |
船の長さ(cm) | 63.75 |
船幅(cm) | 24.64 |
HSコード | 8516290090 |
原産国 | CN |
モデル | 相 | アンプ | ところで | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | 終了 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ユ35 | 1 or 3 | 20.8/15.8/10.4 | 17,100/13,000/8500 | 240 | 5000/3800/2500 | 16.5 " | ニュートラルグレーエナメル焼付静電塗装 | 5.75 " | ¥253,909 | |
2ユ36 | 1 or 3 | 20.8/15.8/10.4 | 17,100/13,000/8500 | 240 | 5000/3800/2500 | 23.75 " | ニュートラルグレーエナメル焼付静電塗装 | 5.75 " | ¥253,102 | |
2ユ39 | 1 or 3 | 19.2/14.2/9.6 | 13,700/10,200/6800 | 208 | 4000/3000/2000 | 23.75 " | ニュートラルグレーエナメル焼付静電塗装 | 5.75 " | ¥240,216 | |
2ユ41 | 1 | 18.1/13.7/9.0 | 17,100/13,000/8500 | 277 | 5000/3800/2500 | 23.75 " | ニュートラルグレーエナメル焼付静電塗装 | 5.75 " | ¥207,162 | |
2ユ42 | 1 | 18.1/13.7/9.0 | 17,100/13,000/8500 | 277 | 5000/3800/2500 | 16.5 " | ニュートラルグレーエナメル焼付静電塗装 | 5.75 " | ¥234,991 | |
2ユ44 | 1 or 3 | 24.0/18.3/12.0 | 17,100/13,000/8500 | 208 | 5000/3800/2500 | 16.5 " | ニュートラルグレーエナメル焼付静電塗装 | 5.75 " | ¥241,553 | |
2ユ37 | 1 | 14.4/10.8/7.2 | 13,700/10,200/6800 | 277 | 4000/3000/2000 | 23.75 " | ニュートラルグレーエナメル焼付静電塗装 | 5.75 " | ¥210,916 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。