DAYTON 54UD14対流天井ヒーター、電気、表面/凹型、120VAC、375ワット
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気対流天井ヒーター |
アンプ | 3.1 |
ところで | 1280 |
終了 | ホワイトパウダーコート |
高さ | 1" |
Hz | 60 |
kW | 0.375 |
長さ | 24 " |
装着タイプ | 表面または凹型 |
相 | 1 |
電圧 | 120 VAC |
出力 | 375 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 6.5 |
原産国 | US |
モデル | 相 | アンプ | ところで | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | 終了 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ユ35 | 1 or 3 | 20.8/15.8/10.4 | 17,100/13,000/8500 | 240 | 5000/3800/2500 | 16.5 " | ニュートラルグレーエナメル焼付静電塗装 | 5.75 " | ¥253,909 | |
2ユ36 | 1 or 3 | 20.8/15.8/10.4 | 17,100/13,000/8500 | 240 | 5000/3800/2500 | 23.75 " | ニュートラルグレーエナメル焼付静電塗装 | 5.75 " | ¥253,102 | |
2ユ38 | 1 | 14.4/10.8/7.2 | 13,700/10,200/6800 | 277 | 4000/3000/2000 | 16.5 " | ニュートラルグレーエナメル焼付静電塗装 | 5.75 " | ¥231,444 | |
2ユ39 | 1 or 3 | 19.2/14.2/9.6 | 13,700/10,200/6800 | 208 | 4000/3000/2000 | 23.75 " | ニュートラルグレーエナメル焼付静電塗装 | 5.75 " | ¥240,216 | |
2ユ41 | 1 | 18.1/13.7/9.0 | 17,100/13,000/8500 | 277 | 5000/3800/2500 | 23.75 " | ニュートラルグレーエナメル焼付静電塗装 | 5.75 " | ¥207,162 | |
2ユ42 | 1 | 18.1/13.7/9.0 | 17,100/13,000/8500 | 277 | 5000/3800/2500 | 16.5 " | ニュートラルグレーエナメル焼付静電塗装 | 5.75 " | ¥234,991 | |
2ユ44 | 1 or 3 | 24.0/18.3/12.0 | 17,100/13,000/8500 | 208 | 5000/3800/2500 | 16.5 " | ニュートラルグレーエナメル焼付静電塗装 | 5.75 " | ¥241,553 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。