RANCO 冷凍制御装置
形式 | モデル | 制御範囲 | 全負荷アンペア | アイテム価格 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MT-512E ログ | - | - | 冷凍制御 | - | - | ¥37,763 | |
B | TC-900E 2馬力 | - | - | 冷凍制御 | - | - | ¥40,993 | |
C | TC-900E ログ | - | - | 冷凍制御 | - | - | ¥53,452 | |
B | 016-166 | - | - | 冷凍制御 | - | - | ¥31,819 | |
D | MT-512E 2馬力 | - | - | 冷凍制御 | - | - | ¥29,095 | |
B | A30-X204 | - | - | 管理 | - | - | ¥22,123 | |
B | 020-7041 | - | - | 冷凍制御 | - | - | ¥56,510 | |
E | A30-262 | 3から43 F | 20/20/16 | 冷蔵/冷凍庫制御 | 一定の差動制御 | 24 / 120 / 240 / 277 | ¥21,751 | |
F | A12-700 | 18から27 F | 16/16 | 冷凍制御 | コンスタントカットインコントロール | 120/240 | ¥20,272 | |
E | A30-261 | 32から42 F | 20/20/16 | 冷凍制御 | 一定の差動制御 | 24 / 120 / 240 / 277 | ¥15,138 | |
G | A30-2210 | 32から61 F | 20 | 冷凍制御 | 一定の差動制御 | 120/240 | ¥15,642 | |
F | A12-701 | 35から41 F | 16/16 | 冷凍制御 | コンスタントカットインコントロール | 120/240 | ¥20,079 |
冷凍制御
Ranco 冷却制御は、適切な保持温度を確保するために、互換性のある機器の故障部品を交換するために使用されます。 これらには、簡単かつ迅速に取り付けられるブレークオフ シャフト、ダイヤル ノブ、取り付けブラケットが含まれており、感知された温度に応じて冷凍システムの電気コンポーネントを切り替えます。 これらの制御装置には、3 つの端子間の接続を切断または接続し、温度設定を調整または固定するための SPST (単極単投) オン/オフ スイッチが付いています。 これらは高アンペア数の接点を提供し、体積補償器用にレーザー溶接されたステンレス鋼ベローズも提供し、高圧と高温に耐えます。 取り付けが簡単なネジ付きのクイック接続端子があり、42 ~ XNUMX °F の範囲で温度を制御できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スクリューマシン長さドリルビット
- 実験用顕微鏡
- グリース
- 隠しバレルヒンジ
- コンプレッサーセパレーターキット
- ファンブレードとプロペラ
- 呼吸器の
- アルミニウム
- 屋内HIDフィクスチャ
- 池の通気
- PARKER 真ちゅう製ボールバルブ、3方向転換
- LOC-LINE フレックスホースコネクタ耐酸性
- DAYTON 空気圧ボールバイブレーター
- BUSSMANN 170Lシリーズ 半導体ヒューズ
- GUARDAIR アルミフロアツール
- ACROVYN 右側のエンドキャップ、耐衝撃性
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ポータブルモニター
- EATON ブレーキスペーサー
- ABUS マスターキー
- KIMBLE CHASE 注ぎ口付きクラスBシリンダー