DAYTON 空気圧ボールバイブレーター
形式 | モデル | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1DYP1 | 3.125 " | 5" | 2.375 " | ¥36,235 | |
B | 1DYP2 | 3.125 " | 5" | 2.375 " | ¥37,576 | |
C | 1DYP3 | 4" | 6.25 " | 3.125 " | ¥41,378 | |
D | 1DYP4 | 4" | 6.25 " | 3.125 " | ¥50,494 |
空気圧ボールバイブレーター
Dayton 空気圧ボールバイブレーターは、摩擦を軽減し、バルク材料を搬送、ほぐし、分離するために使用されます。 これらは、無指向性の振動を生成する回転鋼球と一体化された陽極酸化アルミニウムボディを特徴としています。 これらのバイブレーターは、それぞれ最大 90 psi および 360 度 F までの圧力と温度に耐えることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スプリングワインドタイマー
- ユニット化された不織布ホイール
- ペイントコレクターフィルターパッド
- フィルタ
- ドラムキャリア
- ペンチ
- 研磨アクセサリー
- A / C冷凍
- ターミナルブロック
- ソレノイド
- MUELLER INDUSTRIES エルボー、90度、ロングスイープ
- RUBBERMAID ウッドモップハンドル
- SCHNEIDER ELECTRIC パワーメータ(日本未発売)
- APPROVED VENDOR サービススプリングチャンバータイプ
- BRADLEY スプレーヘッドグロム
- BUSSMANN MDQシリーズ特殊ヒューズ
- FERVI デジタルレベルボックス
- HOFFMAN ProLine G2 シリーズ高耐久スイングアウト ラック フレーム
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 / 2-32 Un
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、2-12 Un