入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧バイブレーター |
ボール材料 | 硬化鋼 |
ビンの重量容量 | 8910ポンド |
CFM @ 80 PSI | 23.8 |
デシベル @ 80 psi | 86 |
デューティ | 連続的な |
力の評価 | 891ポンド |
住宅資材 | アルミニウム |
インレットポート | 3 / 8 "NPT |
マックス。 圧力 | 90のプサイ |
マックス。 温度 | 360度F |
取り付け | 任意の位置 |
取付板 | いいえ |
マフラー | 同梱 |
出口ポート | 3/8 "BSPP |
全体の高さ | 4" |
全体の長さ(Overall Length) | 6.25 " |
全幅 | 3.125 " |
速度@ 60 psi | 9000vpm |
速度@ 80 psi | 10,000vpm |
バイブレータータイプ | 玉 |
船の重量(kg) | 1.85 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8412390040 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。