EATON ブレーキスペーサー
Eaton ブレーキ スペーサーは、ブレーキ キャリパーとローター間の適切な距離を維持し、ブレーキの適切な機能を確保します。 これらのブレーキスペーサーはブレーキ性能を向上させ、ブレーキフェードを軽減します。 より大きなブレーキローターの使用が可能になり、制動力が向上します。 このブレーキスペーサーは、...レース車両やパフォーマンス車両に再装備されています。続きを见る
規格と承認
- UL
よくある質問
イートンブレーキスペーサーの取り付け方法は?
- ホイールとブレーキキャリパーを取り外します。
- スペーサーをキャリパーとハブの間に配置します。
- ブレーキキャリパーとホイールを元に戻します。
大型ブレーキローターにはブレーキスペーサーが必要ですか?
ブレーキスペーサーは、大きなローターが追加のクリアランスなしでオリジナルのブレーキキャリパーとハブアセンブリ内に収まらない場合に役立ちます。
ブレーキスペーサーが正しく取り付けられているかどうかを確認するにはどうすればよいですか?
スペーサーを取り付けた後、ブレーキから異音や振動が発生したり、ブレーキ性能の低下を感じたりする場合は、スペーサーの取り付けを確認してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 知っておくべきタグ
- 危険な場所の電気ボックス
- フレキシブルガスコネクタ
- アーバープレス
- マシンガード
- 水の安全性
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- 復水ポンプおよび付属品
- はかりとはかり付属品
- リサイクル設備
- LOC-LINE インラインバルブ
- SCHNEIDER ELECTRIC Zelio Logic SR2シリーズ、プログラマブルコントローラ
- APPLETON ELECTRIC 52ワットの蛍光灯器具
- HONEYWELL スリーウェイミキシングバルブ
- COOPER B-LINE B32ストラットチャンネル
- THOMAS & BETTS LTCES07Bシリーズフレキシブル金属コンジット継手
- GRUVLOK 45度肘、ダクタイル鋳鉄
- GRUVLOK ティーワイ、亜鉛メッキ
- BOSCH クレイスペード
- VESTIL RSH シリーズ ラバー スピード ハンプ