入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 冷蔵/冷凍庫制御 |
毛細管の長さ | 84インチ |
キャピラリータイプ | 毛細管 |
コールドオフ | 3度F |
一定の微分(F) | 12 |
制御範囲 | 3から43 F |
全負荷アンペア | 20/20/16 |
ロックされたローターアンプ | 80/80/60 |
パイロットデューティコンタクト(VA) | 240 |
スイッチアクション | 上昇を閉じる |
スイッチタイプ | SPST |
タイプ | 一定の差動制御 |
電圧 | 24 / 120 / 240 / 277 |
ウォームオン | 43 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 9032896040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 制御範囲 | 全負荷アンペア | アイテム価格 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A12-700 | 18から27 F | 16/16 | 冷凍制御 | コンスタントカットインコントロール | 120/240 | ¥20,272 | ||
A12-701 | 35から41 F | 16/16 | 冷凍制御 | コンスタントカットインコントロール | 120/240 | ¥20,079 | ||
A30-2210 | 32から61 F | 20 | 冷凍制御 | 一定の差動制御 | 120/240 | ¥15,642 | ||
A30-261 | 32から42 F | 20/20/16 | 冷凍制御 | 一定の差動制御 | 24 / 120 / 240 / 277 | ¥15,138 | ||
MT-512E ログ | - | - | 冷凍制御 | - | - | ¥37,763 | ||
TC-900E 2馬力 | - | - | 冷凍制御 | - | - | ¥40,993 | ||
MT-512E 2馬力 | - | - | 冷凍制御 | - | - | ¥29,095 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。