VESTIL ALLH-2020-FW 軽荷重リフト、20 x 20 インチサイズ、フットポンプ、高さ 51-1/8 インチ、400 ポンド。 容量
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
アイテム価格 | プラットフォームリフト |
電池含む | いいえ |
容量 | 400ポンド。 |
折りたためる | いいえ |
色 | シルバー |
フロントキャスター径 | 2" |
フロントキャスター材質 | 鋼 |
フロントキャスタータイプ | リジッド |
ハンドルキャスター径 | 4" |
ハンドルキャスター材質 | ポリオンポリ |
ハンドルキャスタータイプ | リジッド |
ハンドルキャスター幅 | 1 1 / 4 " |
高さ | 66 " |
水平荷重センター | 10 " |
含まれています | (2) ハンドルキャスター ポリオンポリ 4 インチ x 1.25 インチ |
長さ | 29.56 " |
ロードリフターの操作方法 | フットポンプ |
場所の種類 | ユニバーサル |
高さを下げた | 3 1 / 8 " |
材料 | アルミ、スチール |
マックス。 高さ | 51.13 " |
最大移動距離 | 48 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 3.13 " |
キャスター数 | 6 |
キャスターの数 | 6 |
フロントキャスターの数 | 2 |
ハンドルキャスターの数 | 2 |
後部キャスターの数 | 2 |
操作タイプ | フットポンプ |
フットポンプあたりのリフト | 1" |
プラットフォームの長さ | 20 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 20 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-allh-2020-fw.pdf |
上げられた高さ | 51 1 / 8 " |
リアキャスター径 | 6" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンポリ |
リアキャスタータイプ | リジッド |
リアキャスター幅 | 2" |
幅(Width) | 20.06 " |
船の重量(kg) | 60.75 |
船高(cm) | 167.64 |
船の長さ(cm) | 75.57 |
船幅(cm) | 50.96 |
HSコード | 8427900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ロードリフターの操作方法 | 色 | フロントキャスター材質 | 材料 | 最大移動距離 | キャスターの数 | フロントキャスターの数 | 操作タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLW-2020-FW | ウインチ | シルバー | 鋼 | アルミ、スチール | 40.12 " | 6 | 2 | ハンドウインチ | ¥202,070 | 見積依頼
| |
ALLW-2420-4SFL | ウインチ | シルバー | ゴムのカビ | アルミ、スチール | 40.12 " | 8 | 4 | ハンドウインチ | ¥321,132 | 見積依頼
| |
ALLH-2420-4SFL | フットポンプ | シルバー | ゴムのカビ | アルミ、スチール | 48 " | 8 | 4 | フットポンプ | ¥388,261 | ||
LLH-202053-FW | フットポンプ | 青 | 鋼 | 鋼 | 48 " | 4 | 2 | フットポンプ | ¥232,961 | ||
LLH-242056-4SFL | フットポンプ | 青 | ゴムのカビ | 鋼 | 48 " | 6 | 4 | フットポンプ | ¥280,707 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。