VESTIL ALLW-2420-4SFL プラットフォーム リフト、400 ポンド容量、高さ69-1/2インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 標準プラットフォームリフト |
電池含む | いいえ |
容量 | 400ポンド。 |
キャスターホイールタイプ | (4)スイベル |
折りたためる | いいえ |
色 | シルバー |
フレーム材料 | アルミニウム |
フロントキャスター径 | 4" |
フロントキャスター材質 | ゴムのカビ |
フロントキャスタータイプ | スイベル |
フロントキャスター幅 | 2" |
前輪径 | 2" |
ハンドルキャスター径 | 4" |
ハンドルキャスター材質 | ポリオンポリ |
ハンドルキャスタータイプ | リジッド |
ハンドルキャスター幅 | 1 1 / 4 " |
高さ | 69.31 " |
水平荷重センター | 10 " |
含まれています | (2) ハンドルキャスター ポリオンポリ 4 インチ x 1.25 インチ |
長さ | 33.13 " |
最大持ち上げ高さ | 59 " |
吊り上げ高さ最小 | 6.25 " |
負荷容量 | 400ポンド |
ロードセンター | 10 " |
ロードリフターの操作方法 | ウインチ |
場所の種類 | ユニバーサル |
高さを下げた | 6 1 / 8 " |
材料 | アルミ、スチール |
マックス。 高さ | 60 " |
最大移動距離 | 40.12 " |
最小 高さ | 6.13 " |
キャスター数 | 8 |
キャスターの数 | 8 |
フロントキャスターの数 | 4 |
ハンドルキャスターの数 | 2 |
後部キャスターの数 | 2 |
操作タイプ | ハンドウインチ |
全体の高さ | 69.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 29.75 " |
全幅 | 27.25 " |
ウインチの回転ごと | 1" |
プラットフォームの長さ | 20 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 24 " |
電源 | マニュアル |
最先端の | ハンドウインチ |
製品データシート | ヴェスティル-rp-allw-2420-4sfl.pdf |
上げられた高さ | 60 " |
リアキャスター径 | 8" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンポリ |
リアキャスタータイプ | リジッド |
リアキャスター幅 | 2" |
幅(Width) | 27.19 " |
船の重量(kg) | 65.25 |
船高(cm) | 182.88 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ロードリフターの操作方法 | 色 | フロントキャスター材質 | 材料 | 最大移動距離 | キャスターの数 | フロントキャスターの数 | 操作タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLW-2020-FW | ウインチ | シルバー | 鋼 | アルミ、スチール | 40.12 " | 6 | 2 | ハンドウインチ | ¥202,070 | 見積依頼
| |
ALLH-2020-FW | フットポンプ | シルバー | 鋼 | アルミ、スチール | 48 " | 6 | 2 | フットポンプ | ¥304,828 | ||
ALLH-2420-4SFL | フットポンプ | シルバー | ゴムのカビ | アルミ、スチール | 48 " | 8 | 4 | フットポンプ | ¥388,261 | ||
LLH-202053-FW | フットポンプ | 青 | 鋼 | 鋼 | 48 " | 4 | 2 | フットポンプ | ¥232,961 | ||
LLH-242056-4SFL | フットポンプ | 青 | ゴムのカビ | 鋼 | 48 " | 6 | 4 | フットポンプ | ¥280,707 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。