VESTIL PEL-400S-57-D3-KEG クイック樽リフター、スチール、上げ高さ 57 インチ サイズ、400 ポンド。 容量
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックリフト |
電池含む | 有り |
バッテリー充電器が含まれています | 有り |
容量 | 400ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
折りたためる | いいえ |
色 | ブルー、イエロー |
フロントキャスター径 | 4" |
フロントキャスター材質 | ポリオンポリ |
高さ | 67.25 " |
長さ | 44.88 " |
高さを下げた | 6 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 57 " |
最大移動距離 | 50.5 " |
最小 高さ | 6.5 " |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
プラットフォームの長さ | 5" |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 2.5 " |
電源 | 電気コードレス |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pel-400s-57-d3-keg.pdf |
上げられた高さ | 37 " |
リアキャスター径 | 4" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンポリ |
電圧 | DC 24V |
出力 | 24W |
幅(Width) | 24.12 " |
原産国 | US |
A. この Vestil PEL-400S-57-D3-KEG クイック ケグ リフターは、焼き付け粉体塗装仕上げを施した溶接スチール製です。
A. このスチール樽リフトは、ドラム/樽を持ち上げるために、低い場合は 6.5 インチの高さ、高い場合は 57 インチの高さを備えています。
A. この樽リフターユニットには、樽アタッチメントと荷物とドラム缶の両方を持ち上げるためのプラットフォームの両方が付属しています。
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 高さ | 容量 | キャスター径 | 長さ | リフト速度がロードされました | 無負荷時のリフト速度 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL-33 | 標準プラットフォームリフト | 76 " | 330ポンド。 | - | 36.44 " | - | - | 鋼 | ¥810,872 | 見積依頼
| |
PEL-100A-A1 | クイックリフト | 80.5 " | - | - | 37.75 " | - | - | アルミニウム | ¥866,987 | 見積依頼
| |
PEL-100A-A2 | 標準プラットフォームリフト | - | - | - | - | - | - | ラベル、デカール | ¥771,144 | 見積依頼
| |
PEL-100A-D3 | クイックリフト | 85.19 " | 125ポンド。 | 3" | 36.13 " | 26インチ/秒 | 15インチ/秒 | アルミニウム | ¥673,883 | 見積依頼
| |
PEL-100A-D3A1 | 標準プラットフォームリフト | - | - | - | - | - | - | ポリスチレン | ¥835,380 | 見積依頼
| |
PEL-100S-A1 | クイックリフト | 80 1 / 2 " | 125ポンド。 | - | 37 3 / 4 " | - | - | 鋼 | ¥883,916 | 見積依頼
| |
PEL-100S-A2 | 標準プラットフォームリフト | - | - | - | - | - | - | アルミニウム | ¥739,756 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。