EATON XP500シリーズ産業用パネルPC
Eaton XP500 シリーズ産業用パネル PC は、機械およびプラント エンジニアリング システムに設置されたデバイスの制御および監視に最適です。 工業グレードの静電容量式マルチタッチ技術を備えた 10.1、15.6、または 21.5 インチのワイドスクリーン ディスプレイを備えています。 これらのデバイスはスリムなデザインが特徴です ...前面は無反射で傷つきにくいガラスを使用しており、ほぼすべての業界で使用できます。続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | XP-503-10-A10-A00-1V | ¥2,212,291 | 見積依頼
|
B | XP-503-21-A10-A00-1V | ¥3,287,279 | 見積依頼
|
C | XP-503-15-A10-A00-1V | ¥2,648,518 | 見積依頼
|
D | XP-503-21-A10-A00-1B | ¥3,287,279 | 見積依頼
|
特徴
- Eaton XP500 シリーズ産業用パネル PC には、マルチタッチで 4 点タッチ操作が可能な投影型静電容量式タッチ パネル (PCT) が装備されています。
- 解像度 1024 x 600 / 1366 x 768 / 1920 x 1080 ピクセルのカラーアクティブマトリックス TFT-LCD を搭載しています。
- これらの産業用パネル PC には、自然受動対流冷却に基づいたファンレスの CPU とシステム冷却が備わっています。
- AMD Radeon HD8000 チップセット、1.65 GHz CPU、4 GB RAM、最小 32 GB 内部メモリ SSD、最小 4 GB CFast リムーバブル メモリを搭載しています。
- これらのデバイスはさらに、10 / 100 / 1000 MB/秒の速度のイーサネット ポートを 3.0 つ、USB 485 ポートを 232 つ、DVI-I ポートを 232 つ、RS XNUMX / XNUMX ポートと RS XNUMX ポートを XNUMX つ備え、外部インターフェイスとして機能します。
- さらに、Galileo ランタイム ライセンス付きの Windows Embedded Standard 7 キット "P" (64 ビット) または Visual Designer ランタイム ライセンス付きの Windows Embedded Standard 7 キット "P" (32 ビット) も備えています。
- 防塵または 20 mm を超えるサイズの物体に対する保護として背面で IP12 定格があり、完全な防塵および水しぶきに対する耐性として前面で IP65 定格です。
- これらのデバイスの公称電圧定格は 24VDC SELV (安全超低電圧) で、許容電圧範囲は 18 ~ 36VDC です。
規格と承認
- IEC / EN 60529
- UL508
- CSA
- カス
- CE
よくある質問
Eaton XP500 シリーズ産業用パネル PC の温度定格はどれくらいですか?
これらの Eaton XP500 シリーズ産業用パネル PC は、0 ~ 50 ℃ の周囲温度に耐えることができます。
Eaton XP500 シリーズ産業用パネル PC は何でできていますか?
これらの Eaton XP500 シリーズ産業用パネル PC は、アルミニウム ダイキャスト ディスプレイ ハウジング (表面はパウダー スプレー塗装) と亜鉛メッキ鋼板コンピュータ ハウジングを備えています。 強化ガラスのカバーがこれらのユニットの表面全体に施されています。
Eaton XP500 シリーズ産業用パネル PC はどのように設置されますか?
Eaton XP500 シリーズ産業用パネル PC は、デバイスにフラッシュ (押し込み) することも、保持ブラケットを使用してデバイスに固定することもできます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 六角シャンクドリルビット
- コードレスツールアクセサリー
- トレンチ排水アクセサリー
- クーラーラック
- 池の曝気管
- 砥石
- 圧着工具
- 機械液
- 呼吸器の
- 自動車用リフティングツール
- E JAMES & CO ラバーロール、SBR /ガム
- KAREWEAR よだれかけエプロン
- BRADY ブレーカーブロッカー
- OSG 16450スパイラルフルートタップ
- RITTAL ジャンクションボックスエンクロージャ、ねじ込み式カバー、ポリカーボネート
- MICRO 100 メートルねじねじ切りツール
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、9 / 16-12 Unc Lh
- Cementex USA プラスチップフラッシュコネクトスクリュードライバービットソケット、1/2インチ角ドライブ
- GRAINGER シールガスケット
- ALL MATERIAL HANDLING エンドレスウェブスリング