VESTIL HYD シリーズ 重量リフト、空気動力
形式 | モデル | 容量 | 長さ | プラットフォームの長さ | 幅(Width) | 高さ | サービス範囲 | 操作 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HYD-10-AIR | 880ポンド。 | 36 " | 24 " | 23 " | 70 " | 3 1/2 "から59" | - | ¥389,213 | |
B | HYD-5-AIR | 880ポンド。 | 36 " | 24 " | 23 " | 55 " | 3 1/2 "から44" | - | ¥360,455 |
HYD シリーズ Hefti-Lifts、エアパワー
Vestil HYD シリーズ ヘフティ リフトは、マテリアル ハンドリング用途で重量物を持ち上げたり移動したりするのに最適です。 これらのヘフティ リフトには、直径 5 インチの一連のバック キャスターが装備されており、さまざまな方向に簡単に操作できます。 キャスターはポリオンスチール製で、強度と寸法安定性が向上しています。 これらのリフトは高い構造剛性を実現するスチール構造を採用しており、最大 880 ポンドの重荷重に耐えることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラジアル玉軸受
- マシンチャック
- ポリエステルとグラスファイバーのエアフィルター
- 熱電対プローブ
- 緊急ライトスティックステーション
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- マテリアルリフト
- アンカー
- ギアモーター
- ロータリースイベルと伸縮継手
- NORTON ABRASIVES シングルグリット砥石
- WESTWARD ソケットビット1/4ドライブ
- SOUTHWIRE COMPANY マックスパンチシリーズ ノックアウトパンチドライバーセット
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、7 / 8-20 Unef
- GRUVLOK 同心レデューサー
- EBERBACH Con-Torque Lab スター パワー ユニット
- ACME ELECTRIC TB シリーズ産業用制御変圧器、240 x 480V 一次側
- MORSE CUTTING TOOLS スパイラルポイントタップ 2088Mシリーズ
- CAMPBELL ハンドグリップ
- WEG 電気モーター、10馬力