VESTIL HYD-5-PSS ヘフティリフト、ハンドポンプ、36 x 52 インチサイズ、450 ポンド、シルバー、部分ステンレススチール
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
アイテム価格 | ヘフティリフト |
バックキャスター径 | 5" |
バックキャスタータイプ | スイベル |
バックキャスター幅 | 2-1 / 2」 |
電池含む | いいえ |
容量 | 450ポンド。 |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
折りたためる | いいえ |
色 | シルバー |
フォークの高さ | 2-1 / 2」 |
フォーク長 | 40 " |
フォーク幅 | 22 " |
フロントキャスター径 | 5 1 / 8 " |
フロントキャスター材質 | ポリオンスチール |
フロントキャスタータイプ | リジッド |
フロントキャスター幅 | 1 5 / 8 " |
ハンドルの高さ | 42 " |
高さ | 55 " |
個々のフォークの高さ | 2 1 / 2 " |
個々のフォーク幅 | 4 3 / 8 " |
長さ | 36 " |
ロードリフターの操作方法 | フットポンプ |
場所の種類 | ユニバーサル |
高さを下げた | 6-1 / 4」 |
材料 | 部分的なステンレス鋼 |
マックス。 高さ | 45.63 " |
最大移動距離 | 40.12 " |
最小 高さ | 3.5 " |
キャスター数 | 4 |
バックキャスターの数 | 2 |
キャスターの数 | 4 |
フロントキャスターの数 | 2 |
ポンプの数 | 22 |
ポンプの数 | 22 |
操作 | フットポンプ |
操作タイプ | フットポンプ |
アウトリガー内寸 | 11 3 / 4 " |
アウトリガー外寸 | 18 1 / 4 " |
フォーク全体の幅 | 22 " |
プラットフォームの長さ | 24 " |
プラットフォーム素材 | ステンレス鋼 |
ストロークあたりのプラットフォーム移動 | 3 / 4 " |
プラットフォームの幅 | 21 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hyd-5-pss.pdf |
上げられた高さ | 45-5 / 8」 |
リアキャスター径 | 6" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンスチール |
リアキャスタータイプ | スイベル |
リアキャスター幅 | 2 1 / 2 " |
サービス範囲 | 3 1/2 "から45/5" |
幅(Width) | 23 " |
船の重量(kg) | 106.2 |
船高(cm) | 132.4 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 53.98 |
HSコード | 8427900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | プラットフォームの長さ | サービス範囲 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 操作 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD-5-SS | 450ポンド。 | - | 6 1/4 "から45/1" | 35.81 " | 21.25 " | 52.13 " | - | ¥3,184,928 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。