80/20 2281 ローラー ホイール、ナイロン PA ガラス繊維強化、ブラック | AC3BQY 2RCZ3

80/20 2281 ローラーホイール、ナイロン PA ガラス繊維強化、黒

品目: 翻訳者型: 2281相互参照: 2RCZ3
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

¥3,108 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemローラーホイール
A(ねじサイズ)1 1 / 2 "
B1 1 / 8 "
ベアリング材質ブロンズ
C5 / 32 "
クロージャタイプ店は開いています
色圏ブラック
D1.156 "
ドライブの種類ヘックスソケット
E12 / 25 "
F6 / 25 "
フェイスデザインヘックスソケット
G3 / 25 "
学年グレードK222-D
H1 / 4」-20
六角ドライブサイズ5 / 32 "
J0.365 "
材料ガラス繊維強化ナイロン
全体の長さ(Overall Length)1 9 / 64 "
プロセス射出成形
ローラー径1 1 / 2 "
ローラーヘッドタイプフラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。
シリーズ10シリーズ
スタッド径0.314 "
スタッドねじ長さ19 / 64 "
スタッドタイプ同心円
ドライブの場所スタッド
デューティタイプスタンダード
オプション取り付け金具が付属
ローラー材質グレードグレード K222 D
ローリングエレメント列1
スタッドねじサイズ1 / 4」-20

発送情報:

船の重量(kg) 0.036
船高(cm)2.79
船の長さ(cm)7.87
船幅(cm)3.81
HSコード8482105068
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法B外形寸法D価格
80/20 12022 ローラー ホイール、ナイロン PA ガラス繊維強化、ブラック | AE4FBF 5JRY0 1202258 mm48.4 mm-¥2,766
80/20 2280 ローラーホイール、デュアルローラーベアリング、ナイロン PA ガラス繊維強化、ブラック | AF8ZWL 29PA32 22802"1.625 "-¥5,304
80/20 2290 ローラー ホイール、潤滑ブッシング、ナイロン PA ガラス繊維強化 | AC3BQZ 2RCZ4 22902"1.625 "1.5 "¥3,431
80/20 25-2281 ローラー ホイール、ナイロン PA ガラス繊維強化、ブルー | AE4FBD 5JRX8 25-228137.5 mm28 mm28.41 mm¥3,108
80/20 40-2290 ローラー ホイール、ナイロン PA ガラス繊維強化、ブルー | AE4FBE 5JRX9 40-229054 mm43 mm40.25 mm¥3,431

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 2281 ローラーホイール、ナイロン PA ガラス繊維強化、黒
¥3,108 /単価