80/20 40-2290 ローラーホイール、ナイロン PA ガラス繊維強化、青
入手する Wednesday, 7月 23
¥3,431 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
出荷
製品仕様:
Item | ローラーホイール |
A(ねじサイズ) | 54 mm |
B | 43 mm |
C | 5 mm |
色圏 | 青 |
D | 40.25 mm |
E | 19.5 mm |
F | 7.9 mm |
G | 5.8 mm |
学年 | グレードK222-D |
H | M8 X 1.25 |
J | 12.92 mm |
材料 | ガラス繊維強化ナイロン |
プロセス | 射出成形 |
シリーズ | 40シリーズ |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.0855 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8482105068 |
原産国 | US |
製品を探す
- EATON E42DIR48230R 経過時間計、6桁、丸型LCDディスプレイ
- BUSSMANN 250FM 特殊ヒューズ、250A、500VAC
- KM SYSTEMS ダイヤモンド旋削用インサート 右勝手 KM40TSDTJNR22KC04
- STEINER INDUSTRIES 338-4X6 溶接カーテン インチ、ビニール、高さ 4 フィート、幅 6 フィート、オレンジ、グロメット
- デイトン 1DHW8 ギアベルト高さ100 歯長800mm
- BANNER STAKES PL4124 格納式ベルトバリアシステム、イエロー、マット、ベルト長さ 15 フィート
- METRIC BLUE UST182831 スプリットロックワッシャー、M8 ボルトサイズに適合、外径 14.5 mm、厚さ 2 mm、100 個入り
- SPEARS VALVES 1732-015C Y型バルブ ソケット FKM 1-1/2サイズ CPVC
詳細はこちら
- ハンソン
- キーシャフト
- ストリームライト
- タプコ
- ウッデックスベアリング
- ドレンカバーとシール
- フレキシブルバリアシステムコンポーネント
- スチームホース
- ポリウレタンホース
- リニアリングとシール
- シカゴ プロテクティブ アパレル ARC フラッシュ ジャケットとビブ キット
- TURTLESKIN SFX-DG2 Plus 耐切創スリーブ
- CONDOR 高視認性ベスト メッシュポリエステル Xストライプ柄 シングル ライム
- HONEYWELL リグ ドッグ ニット 耐水グローブ
- JOHN GUEST プラグ、アセタール グレー
- 承認されたベンダーの管状取り付けポスト 10 インチ
- TRITAN プレーンボアローラーチェーンスプロケット
- NIBCO はんだ圧カップリング
- NORGREN Plus 84 シリーズ エアフィルター
- ADAPT-ALL 9095シリーズTシャツ
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 40-2290 ローラーホイール、ナイロン PA ガラス繊維強化、青
¥3,431 /単価