80/20 25-2281 ローラーホイール、ナイロン PA ガラス繊維強化、青
入手する 金曜日, 7月 18
¥3,108 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
出荷
製品仕様:
Item | ローラーホイール |
A(ねじサイズ) | 37.5 mm |
B | 28 mm |
ベアリング材質 | ブロンズ |
C | 4 mm |
クロージャタイプ | 店は開いています |
色圏 | 青 |
D | 28.41 mm |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
E | 11.6 mm |
F | 6.1 mm |
フェイスデザイン | ヘックスソケット |
G | 2.74 mm |
学年 | グレードK222-D |
H | M6 X 1 |
六角ドライブサイズ | 4 mm |
J | 8.97 mm |
材料 | ガラス繊維強化ナイロン |
全体の長さ(Overall Length) | 28.41 mm |
プロセス | 射出成形 |
ローラー径 | 37.5 mm |
ローラーヘッドタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
ローラー幅 | 11.6 mm |
シリーズ | 25シリーズ |
スタッド径 | 6 mm |
スタッドねじ長さ | 6.8 mm |
スタッドタイプ | 同心円 |
ドライブの場所 | スタッド |
デューティタイプ | スタンダード |
オプション | 取り付け金具が付属 |
ローラー材質グレード | グレード K222 D |
ローリングエレメント列 | 1 |
スタッドねじサイズ | M6 X 1 |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8482105068 |
原産国 | US |
製品を探す
- OSG 18250008 ジョバー長ドリルビット、1 1/4 インチサイズドリルビットサイズ、1 1/4 インチシャンク径
- DAYTON 7AR45 リバーシブルファン (ドライブパッケージ付き) 208-230/460v
- GATES(ゲイツ) フランジアダプター MJエンドタイプ 725977805
- VEGA TOOLS P125P3A インサート ビット、Impactech Phillips #3 チップ サイズ、長さ 1 インチ
- FABORY U07567.031.0062 ソケットフラットヘッドキャップスクリュー、5/16インチ - 24スレッドサイズ、フラット、長さ5/8インチ、ヘッド直径0.656インチ、100個パック
- MORSE CUTTING TOOLS 30878 スパイラルフルート、「#12-28」サイズ、3 フルート、H3
- 承認済みベンダー 2NPC3 防振装置 125 ポンド最大 M10 x 1.50
詳細はこちら
- AMS
- コースタルワイヤーカンパニー
- キーシャフト
- アレクシス消防設備
- CMCレスキュー株式会社
- パイプおよびチューブカッター
- レンガをこする
- 光ファイバアダプタ
- 医療用キャビネットアクセサリー
- 航空会社の冷却システム
- REVCORプロペラ、10インチ
- MEMPHIS GLOVE 忍者 BNF 作業手袋、15 ゲージ、コーティングされた手のひらと指先にドット付き
- DESTACO5305シリーズ水平ホールドダウンクランプ
- ASHCROFT 1009 ステンレススチールゲージ、真鍮チューブ
- KEO 複合ドリルおよびカウンターシンク、プレーンタイプ、ストレートフルート
- E JAMES & CO ゴムストリップ、耐油、70A
- DIXON DQC W シリーズ修理キット
- イートンクランプ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ MDVS一段減速機
- ANVIL 389シリーズ スクエアヘッドコアプラグ
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 25-2281 ローラーホイール、ナイロン PA ガラス繊維強化、青
¥3,108 /単価