80/20 2280 ローラーホイール、デュアルローラーベアリング、ナイロン PA ガラス繊維強化、ブラック | AF8ZWL 29PA32

80/20 2280 ローラーホイール、デュアルローラーベアリング、ナイロン PA ガラス繊維強化、黒

品目: AF8ZWL型: 2280相互参照: 29PA32
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

¥5,304 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemローラーホイール
A(ねじサイズ)2"
B1 5 / 8 "
C7 / 8 "
色圏ブラック
D3 / 16 "
E1.495 "
F18 / 25 "
仕上げ未完
G0.312 "
学年グレードK222-D
H0.204 "
ファスナー付きいいえ
J5 / 16」-18
K0.485 "
材料ガラス繊維強化ナイロン
全体の高さ2"
全幅2"
プロセス射出成形
シリーズ15シリーズ
ホイール径2"
互換性のあるブランドとシリーズ15シリーズ
取り付け穴の数1
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)3.56
船の長さ(cm)7.11
船幅(cm)7.11
HSコード3926305000

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法B外形寸法D価格
80/20 12022 ローラー ホイール、ナイロン PA ガラス繊維強化、ブラック | AE4FBF 5JRY0 1202258 mm48.4 mm-¥2,766
80/20 2281 ローラー ホイール、ナイロン PA ガラス繊維強化、ブラック | AC3BQY 2RCZ3 22811.5 "1.125 "1.156 "¥3,108
80/20 2290 ローラー ホイール、潤滑ブッシング、ナイロン PA ガラス繊維強化 | AC3BQZ 2RCZ4 22902"1.625 "1.5 "¥3,431
80/20 25-2281 ローラー ホイール、ナイロン PA ガラス繊維強化、ブルー | AE4FBD 5JRX8 25-228137.5 mm28 mm28.41 mm¥3,108
80/20 40-2290 ローラー ホイール、ナイロン PA ガラス繊維強化、ブルー | AE4FBE 5JRX9 40-229054 mm43 mm40.25 mm¥3,431

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 2280 ローラーホイール、デュアルローラーベアリング、ナイロン PA ガラス繊維強化、黒
¥5,304 /単価