WESTWARDクロスペインハンマー
ウェストワード クロスペイン ハンマーは、金属加工、木工、建設作業に最適です。 それらは、一方の側に平らな頭があり、一般的なハンマーで叩くことができ、もう一方の端には、金属の成形や釘の角度付けなどの作業のために尖った端 (またはピーン) があります。 彼らはストレートを持っています...-ハンドルの設計により、力が直接伝達されるため、狭いスペースでのアプリケーションに効率的です。続きを见る
形式 | モデル | ヘッド幅 | 面径 | ハンドルの色 | 全体の長さ(Overall Length) | ハンドルデザイン | ハンドル材料 | ヘッドカラー | ヘッドの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24Z039 | 1 11 / 16 " | 1 11 / 16 " | ブラック | 16 " | 不滅 | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisOrange | 4.75 " | ¥12,920 | |
B | 6DWL7 | 1.5 " | 1.5 " | イエロー | 14.5 " | ストレート | グラスファイバー | ブラック | 5" | ¥7,828 | |
B | 6DWL8 | 1.5 " | 1.5 " | イエロー | 14.5 " | ストレート | グラスファイバー | ブラック | 4 5 / 16 " | ¥6,126 | |
B | 6DWL6 | 1.75 " | 1.75 " | イエロー | 14.5 " | ストレート | グラスファイバー | ブラック | 5.5 " | ¥7,834 | |
A | 24Z040 | 1.875 " | 1.875 " | ブラック | 16 " | 不滅 | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisOrange | 4 15 / 16 " | ¥11,708 |
動作メカニズム
- スイング運動で蓄えられたエネルギーは、ハンマーのスイング時にハンマーヘッドから打撃対象に伝達されます。
- これにより、オペレーターの疲労を軽減しながら、オブジェクトをほとんど労力をかけずに成形または所定の位置にセットできます。
よくある質問
グラスファイバーハンドルの利点は何ですか?
グラスファイバーハンドルはグラスファイバー強化プラスチック (FRP) で構成されており、高い強度重量比と耐腐食性を備えています。 また、衝撃吸収特性も備えており、優れたオーバーストライク保護と優れた衝撃力を可能にします。
滑り止めグリップとは?
Westward ハンマーには、ハンドルに滑り止めグリップが付いており、牽引力を高め、濡れた状態や滑りやすい状態で効率的に使用できます。 滑り止めグリップには、オブジェクトの表面に適用されるゴムまたはその他の素材でできているものもあれば、オブジェクト自体に組み込まれているものもあります。 それらは拠点を提供し、長時間のハンマー作業中に快適さを提供します。
頭がオレンジ色に塗られているのはなぜですか?
一部のクロスペイン ハンマーにはハイビズ オレンジ色が付属しており、ハンマー使用時の視認性と安全性が向上しています。 オレンジ色は、紛失または移動した場合にツールを簡単に見つけることができ、暗い場所で非常に役立ち、潜在的な怪我を防ぎます.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 番号タグ
- スプロケット
- 閉所でのエントリーウインチ
- エンクロージャーエアコン
- 油圧バルブワイヤーコネクタ
- エアコン
- チェックバルブと逆流防止装置
- ワイヤーロープと付属品
- 締結工具付属品
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- BRADY パイプマーカー、過酸化物
- EAGLE 接地パッド
- PLASTIC SUPPLY レインキャップ、Bスタイル、PVC
- WIHA TOOLS スタビー6インチ1コンビネーションビットセット
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 製作フィッティング ガスケット x ガスケット レデューシング カップリング
- SPEARS VALVES PVCダクト継手ティー、ベル付きソケット
- MARATHON MOTORS 汎用モーター 単相 防滴 C形フート形
- APPROVED VENDOR ドラムプラグ
- SMC VALVES TPSシリーズ クリーンルーム用ポリチューブ
- VESTIL BTA シリーズ アルミニウム トラック ドック ボード、6000 ポンド