VESTIL HYD-5-SS ヘフティリフト、35-13/16 x 52-1/8 インチサイズ、450 ポンド、シルバー、ステンレススチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘフティリフト |
電池含む | いいえ |
容量 | 450ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスタータイプ | リジッド、スイベル |
キャスター幅 | 5 X 9/16 " |
折りたためる | いいえ |
色 | シルバー |
フロントキャスター径 | 5" |
フロントキャスター材質 | ポリオンスチール |
フロントキャスター幅 | 1 / 2 " |
ハンドルの高さ | 37 3 / 4 " |
高さ | 52.13 " |
長さ | 35.81 " |
ロードリフターの操作方法 | フットポンプ |
場所の種類 | ユニバーサル |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 高さ | 45.25 " |
最大移動距離 | 40.12 " |
最小 高さ | 6.25 " |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
操作 | フットポンプ |
操作タイプ | フットポンプ |
プラットフォームの長さ | 21-1 / 4」 |
プラットフォーム素材 | ステンレス鋼 |
プラットフォームの幅 | 23-7 / 8」 |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hyd-5-ss.pdf |
リアキャスター径 | 5" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンスチール |
リアキャスター幅 | 9 / 16 " |
サービス範囲 | 6 1/4 "から45/1" |
幅(Width) | 21.25 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | プラットフォームの長さ | サービス範囲 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 操作 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD-5-PSS | 450ポンド。 | 24 " | 3 1/2 "から45/5" | 36 " | 23 " | 55 " | - | ¥783,975 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。