VESTIL HYD-5-AS ヘフティリフト、36 スピードフットポンプ、54 x 880 インチサイズ、XNUMX ポンド、ブルー、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘフティリフト |
バックキャスター径 | 6" |
バックキャスタータイプ | スイベル |
電池含む | いいえ |
容量 | 880ポンド。 |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
キャスター幅 | 1-1 / 2」 |
折りたためる | いいえ |
色 | 青 |
フォークの高さ | 2-1 / 2」 |
フォーク長 | 24 " |
フォーク幅 | 22 " |
フロントキャスター径 | 3" |
フロントキャスター材質 | ポリオンスチール |
フロントキャスタータイプ | リジッド |
フロントキャスター幅 | 1 1 / 2 " |
ハンドルの高さ | 42 " |
高さ | 55 " |
個々のフォークの高さ | 2 1 / 2 " |
個々のフォーク幅 | 4 3 / 8 " |
長さ | 36 " |
ロードリフターの操作方法 | フットポンプ |
場所の種類 | ユニバーサル |
材料 | 溶接鋼 |
マックス。 高さ | 44 " |
最大移動距離 | 40 " |
最小 高さ | 4" |
キャスター数 | 4 |
バックキャスターの数 | 2 |
キャスターの数 | 4 |
フロントキャスターの数 | 2 |
ポンプの数 | 22 |
ポンプの数 | 22 |
操作 | オートシフトフットポンプ |
操作タイプ | オートシフトフットポンプ |
アウトリガー内寸 | 14 " |
アウトリガー外寸 | 18 1 / 4 " |
フォーク全体の幅 | 22 " |
プラットフォームの長さ | 24 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
ストロークあたりのプラットフォーム移動 | 3 / 4 " |
プラットフォームの幅 | 23 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hyd-5-as.pdf |
リアキャスター径 | 6" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンスチール |
リアキャスタータイプ | スイベル |
リアキャスター幅 | 1 1 / 2 " |
サービス範囲 | 4 "から44" |
幅(Width) | 23 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | プラットフォームの長さ | サービス範囲 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 操作 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD-10-AS | 880ポンド。 | 24 " | 4 "から59" | 36 " | 23 " | 70 " | - | ¥336,578 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。