VESTIL PEL-400S-57-D3-AHI クイックリフト、スチール、上げ高さ 57 インチ サイズ、24VDC
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 標準プラットフォームリフト |
容量 | 400ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
高さ | 67 1 / 4 " |
長さ | 44 7 / 8 " |
材料 | 鋼 |
プラットフォームの長さ | 20 " |
プラットフォームの幅 | 24 " |
電源 | こぼれにくいバッテリー |
電圧 | DC 12V |
幅(Width) | 24 1 / 8 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 高さ | 容量 | キャスター径 | 長さ | リフト速度がロードされました | 無負荷時のリフト速度 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL-33 | 標準プラットフォームリフト | 76 " | 330ポンド。 | - | 36.44 " | - | - | 鋼 | ¥810,872 | 見積依頼
| |
PEL-100A-A1 | クイックリフト | 80.5 " | - | - | 37.75 " | - | - | アルミニウム | ¥866,987 | 見積依頼
| |
PEL-100A-A2 | 標準プラットフォームリフト | - | - | - | - | - | - | ラベル、デカール | ¥771,144 | 見積依頼
| |
PEL-100A-D3 | クイックリフト | 85.19 " | 125ポンド。 | 3" | 36.13 " | 26インチ/秒 | 15インチ/秒 | アルミニウム | ¥673,883 | 見積依頼
| |
PEL-100A-D3A1 | 標準プラットフォームリフト | - | - | - | - | - | - | ポリスチレン | ¥835,380 | 見積依頼
| |
PEL-100S-A1 | クイックリフト | 80 1 / 2 " | 125ポンド。 | - | 37 3 / 4 " | - | - | 鋼 | ¥883,916 | 見積依頼
| |
PEL-100S-A2 | 標準プラットフォームリフト | - | - | - | - | - | - | アルミニウム | ¥739,756 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。