入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラチェットコンビネーションレンチ |
終了 | サテン |
フレキシブルヘッド | いいえ |
ヘッドサイズ | 11 / 16 " |
材料 | クロムモリブデン |
最小アークスイング | 4.5度 |
ギヤード歯の数 | 80 |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 0度 |
全体の長さ(Overall Length) | 11.25 " |
逆転 | 有り |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 11 / 16 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
レンチスタイル | リバーシブルラチェット、コンビネーション |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 28.58 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8204110060 |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
05073280001 | 7" | 5 / 16 " | ¥6,219 | ||
05073281001 | 7.25 " | 3 / 8 " | ¥6,428 | ||
05073282001 | 8.5 " | 7 / 16 " | ¥7,154 | ||
05073283001 | 9.5 " | 1 / 2 " | ¥6,861 | ||
05073284001 | 10.5 " | 9 / 16 " | ¥7,252 | ||
05073285001 | 11 " | 5 / 8 " | ¥8,266 | ||
05073287001 | 11.5 " | 3 / 4 " | ¥10,032 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。