アイテム価格 | カウンターバランスプラットフォームリフト |
容量 | 300ポンド。 |
折りたためる | いいえ |
色 | 青 |
フロントキャスター径 | 4" |
フロントキャスター材質 | ゴムのカビ |
フロントキャスタータイプ | リジッド |
フロントキャスター幅 | 2" |
前輪径 | 4インチ |
前輪幅 | 2インチ |
高さ | 67.09 " |
水平荷重センター | 10 " |
長さ | 43.75 " |
ロードリフターの操作方法 | ウインチ |
場所の種類 | ユニバーサル |
高さを下げた | 3 1 / 8 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 59 " |
最大移動距離 | 40.12 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 3.13 " |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
フロントキャスターの数 | 2 |
後部キャスターの数 | 2 |
プラットフォームの長さ | 20 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 20 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-llcb-202058.pdf |
上げられた高さ | 59 " |
リアキャスター径 | 4" |
後輪キャスターの材質 | 硬質ゴム |
リアキャスタータイプ | スイベル |
リアキャスター幅 | 1 1 / 4 " |
UPC | 691215026765 |
幅(Width) | 27 " |
船の重量(kg) | 229.5 |
船高(cm) | 169.55 |
船の長さ(cm) | 105.81 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。