VESTIL ALLPH-500-4SFL アルミニウム ロープロファイル リフト、モールド/ゴム、50 インチ サイズ
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
アイテム価格 | プラットフォームリフト |
電池含む | いいえ |
容量 | 400ポンド。 |
折りたためる | いいえ |
色 | シルバー |
デッキの高さ | 1 / 4 " |
フロントキャスター径 | 4" |
フロントキャスター材質 | ゴムのカビ |
フロントキャスタータイプ | スイベル |
フロントキャスター幅 | 2" |
ハンドルキャスター径 | 4" |
ハンドルキャスター材質 | ポリオンポリ |
ハンドルキャスタータイプ | リジッド |
ハンドルキャスター幅 | 1 1 / 4 " |
高さ | 68.94 " |
水平荷重センター | 10 " |
含まれています | (2) ハンドルキャスター ポリオンポリ 4 インチ x 1.25 インチ |
長さ | 29.63 " |
ロードリフターの操作方法 | フットポンプ |
場所の種類 | ユニバーサル |
高さを下げた | 1 / 4 " |
材料 | アルミ、スチール |
マックス。 高さ | 48.25 " |
最大移動距離 | 48 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 0.25 " |
キャスター数 | 8 |
キャスターの数 | 8 |
フロントキャスターの数 | 4 |
ハンドルキャスターの数 | 2 |
後部キャスターの数 | 2 |
操作 | フットポンプ |
操作タイプ | フットポンプ |
ウインチの回転ごと | 1" |
プラットフォームの長さ | 20 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 19.5 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-allph-500-4sfl.pdf |
プロフィール | ロー |
上げられた高さ | 48 1 / 4 " |
リアキャスター径 | 8" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンポリ |
リアキャスタータイプ | リジッド |
リアキャスター幅 | 2" |
サイドリップ高さ | 2" |
幅(Width) | 37.69 " |
船の重量(kg) | 80.55 |
船高(cm) | 175.1 |
船の長さ(cm) | 75.72 |
船幅(cm) | 95.89 |
HSコード | 8427900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ロードリフターの操作方法 | 容量 | 色 | 材料 | 最大移動距離 | キャスターの数 | フロントキャスターの数 | 操作タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLPH-500-FW | フットポンプ | 400ポンド。 | シルバー | アルミ、スチール | 48 " | 6 | 2 | フットポンプ | ¥320,601 | ||
ALLPW-500-4SFL | ウインチ | 400ポンド。 | シルバー | アルミ、スチール | 57.75 " | 8 | 4 | ハンドウインチ | ¥303,196 | ||
ALLPW-500-FW | ウインチ | 400ポンド。 | シルバー | アルミ、スチール | 57.75 " | 6 | 2 | ハンドウインチ | ¥215,356 | ||
LLPH-500-4SFL | フットポンプ | 400ポンド。 | 青 | 鋼 | 48 " | 8 | 4 | フットポンプ | ¥319,423 | ||
LLPH-500-FW | フットポンプ | 400ポンド。 | 青 | 鋼 | 48 " | 6 | 2 | フットポンプ | ¥236,201 | ||
LLPW-500-4SFL | ウインチ | 500ポンド。 | 青 | 鋼 | 57.75 " | 8 | 4 | ハンドウインチ | ¥248,941 | ||
LLPW-500-FW | ウインチ | 400ポンド。 | 青 | 鋼 | 54.75 " | 6 | 2 | ハンドウインチ | ¥176,630 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。