VESTIL PEL-88A-D3 クイックリフト、アルミニウム、上げ高さ 57 インチ サイズ、175 ポンド。 容量
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックリフト |
電池含む | 有り |
バッテリー充電器が含まれています | 有り |
容量 | 175ポンド。 |
キャスター径 | 3" |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
キャスタータイプ | (2)スイベル、(2)ブレーキ付きスイベル |
チャージャ入力電圧 | 115V AC |
折りたためる | いいえ |
色 | シルバー |
フロントキャスター径 | 3" |
フロントキャスター材質 | ポリオンポリ |
高さ | 70.19 " |
水平荷重センター | 9" |
長さ | 36.13 " |
リフト速度がロードされました | 17インチ/秒 |
無負荷時のリフト速度 | 1インチ/秒 |
高さを下げた | 5 1 / 2 " |
材料 | アルミニウム |
マックス。 高さ | 57 " |
最大移動距離 | 51.5 " |
最小 高さ | 5.5 " |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
プラットフォームの長さ | 18.5 " |
プラットフォーム素材 | アルミニウム |
プラットフォームの厚さ | 1 / 2 " |
プラットフォームの幅 | 23.5 " |
電源 | 電気コードレス |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pel-88a-d3.pdf |
上げられた高さ | 57 " |
リアキャスター径 | 3" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンポリ |
電圧 | DC 24V |
出力 | 24W |
幅(Width) | 23.5 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 高さ | 容量 | キャスター径 | 長さ | リフト速度がロードされました | 無負荷時のリフト速度 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL-33 | 標準プラットフォームリフト | 76 " | 330ポンド。 | - | 36.44 " | - | - | 鋼 | ¥810,872 | 見積依頼
| |
PEL-100A-A1 | クイックリフト | 80.5 " | - | - | 37.75 " | - | - | アルミニウム | ¥866,987 | 見積依頼
| |
PEL-100A-A2 | 標準プラットフォームリフト | - | - | - | - | - | - | ラベル、デカール | ¥771,144 | 見積依頼
| |
PEL-100A-D3 | クイックリフト | 85.19 " | 125ポンド。 | 3" | 36.13 " | 26インチ/秒 | 15インチ/秒 | アルミニウム | ¥673,883 | 見積依頼
| |
PEL-100A-D3A1 | 標準プラットフォームリフト | - | - | - | - | - | - | ポリスチレン | ¥835,380 | 見積依頼
| |
PEL-100S-A1 | クイックリフト | 80 1 / 2 " | 125ポンド。 | - | 37 3 / 4 " | - | - | 鋼 | ¥883,916 | 見積依頼
| |
PEL-100S-A2 | 標準プラットフォームリフト | - | - | - | - | - | - | アルミニウム | ¥739,756 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。