FILLRITE 電子流量計
電子流量計は、食品加工装置や配管ラインを通過する液体、ガス、または蒸気の体積または質量を測定します。小型軽量の流量計です。...続きを読む
OMシリーズ、中容量オーバルギア流量計
形式 | モデル | 正確さ | 接続サイズ | タイプを表示します。 | ディスプレイユニット | フローレンジ | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OM015A001-826R7G | ¥361,039 | 見積依頼 | ||||||
B | OM015A511-222 | ¥336,167 | 見積依頼 | ||||||
C | OM040S003-822R5G | ¥929,745 | 見積依頼 | ||||||
D | OM015A001-822R5G | ¥423,281 | 見積依頼 | ||||||
E | OM025A001-820M4 | ¥519,526 | 見積依頼 |
TMシリーズ、タービン式水道メーター
GPI TM シリーズ水道メーターは、灌漑、廃水処理、および給水用途で大流量の水道管を通過する水の量を測定します。 これらの水道メーターは、OEM 水処理装置を通過する水の測定にも適しており、給水ラインに簡単に接続できる軽量かつ耐久性のある PVC 構造を備えています。 一部の GPI TM シリーズ水道メーターは、流量、バッチ合計および累積合計を含むさまざまなパラメータを監視および表示するための統合 5 セグメント ディスプレイを備えています。 これらの水道メーターは、水の流れをリットル、ガロン、立方フィートで表示できます。 これらの GPI TM シリーズ水道メーターにはリチウム バッテリーが内蔵されており、産業環境で最長 XNUMX 年間問題なく使用できます。 これらの水道メーターは、用途の要件に応じて簡単に設置できるように、NPT / スピゴットスタイルの継手を備えています。 GPI TM シリーズ水道メーターは、ディスプレイ付きとディスプレイなしのオプションが用意されています。 Raptor Supplies.
GPI TM シリーズ水道メーターは、灌漑、廃水処理、および給水用途で大流量の水道管を通過する水の量を測定します。 これらの水道メーターは、OEM 水処理装置を通過する水の測定にも適しており、給水ラインに簡単に接続できる軽量かつ耐久性のある PVC 構造を備えています。 一部の GPI TM シリーズ水道メーターは、流量、バッチ合計および累積合計を含むさまざまなパラメータを監視および表示するための統合 5 セグメント ディスプレイを備えています。 これらの水道メーターは、水の流れをリットル、ガロン、立方フィートで表示できます。 これらの GPI TM シリーズ水道メーターにはリチウム バッテリーが内蔵されており、産業環境で最長 XNUMX 年間問題なく使用できます。 これらの水道メーターは、用途の要件に応じて簡単に設置できるように、NPT / スピゴットスタイルの継手を備えています。 GPI TM シリーズ水道メーターは、ディスプレイ付きとディスプレイなしのオプションが用意されています。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | フローレンジ | 接続タイプ | 接続サイズ | マックス。 圧力 | 流体温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TM050-LP | ¥111,860 | 見積依頼 | |||||
A | TM075-LP | ¥121,142 | 見積依頼 | |||||
B | TM05NPOXXC | - | 見積依頼 | |||||
A | TM05NP9GMC | ¥204,927 | 見積依頼 | |||||
B | TM05SPOXXC | - | 見積依頼 | |||||
C | TM05SP9GMC | ¥197,509 | 見積依頼 | |||||
A | TM100-LP | ¥137,802 | 見積依頼 | |||||
A | TM100-B | ¥126,140 | 見積依頼 | |||||
A | TM100-BP | ¥126,140 | 見積依頼 | |||||
A | TM07NP9GMC | ¥214,509 | 見積依頼 | |||||
B | TM07SPOXXC | - | 見積依頼 | |||||
A | TM07NPOXXC | ¥136,927 | 見積依頼 | |||||
A | TM07SP9GMC | ¥207,400 | 見積依頼 | |||||
A | TM150-LP | ¥151,606 | 見積依頼 | |||||
A | TM150-B | ¥143,752 | 見積依頼 | |||||
B | TM150-NP | ¥143,752 | 見積依頼 | |||||
A | TM150-BP | ¥143,752 | 見積依頼 | |||||
A | TM10NP9GMC | ¥231,818 | 見積依頼 | |||||
B | TM10SPOXXC | - | 見積依頼 | |||||
A | TM10NPOXXC | - | 見積依頼 | |||||
A | TM10SP9GMC | ¥224,400 | 見積依頼 | |||||
A | TM200-BP | ¥154,938 | 見積依頼 | |||||
A | TM200-B | ¥154,938 | 見積依頼 | |||||
A | TM15NP9GMC | ¥250,054 | 見積依頼 | |||||
A | TM15SP9GMC | ¥238,927 | 見積依頼 |
A1 シリーズ、商用グレードのメーター
形式 | モデル | フローレンジ | 接続サイズ | 接続タイプ | フローマテリアル | マックス。 圧力 | 流体温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1Q9GMN025NA1 | ¥185,442 | 見積依頼 | ||||||
A | A1Q9GMN100NA1 | ¥196,405 | 見積依頼 | ||||||
A | A1Q9GMA100NA1 | ¥176,793 | 見積依頼 | ||||||
B | A1Q9GMA200NA2 | ¥451,690 | 見積依頼 |
02Aシリーズ、水道メーター
GPI 02A シリーズ水道メーターは、油圧用途での水流を正確に測定するのに最適です。 これらは、灌漑や商業および工業環境で、請求や保全を目的として水の使用量を監視するために使用されます。 これらは、02 回の使用中に流量を測定するためのバッチおよび累積オプションなどの二重合計機能を備えており、水消費量の正確な長期追跡を保証します。 これらの水道メーターは、NPN オープンコレクタ パルス技術を使用してメーターを外部システムに接続できるリモート監視オプションを提供します。 LCD 表示は 14 本の AAA アルカリ電池で駆動され、動作への影響を最小限に抑えます。 これらの GPI 130A シリーズ水道メーターは、XNUMX ~ XNUMX °F の流体温度範囲に耐えることができます。
GPI 02A シリーズ水道メーターは、油圧用途での水流を正確に測定するのに最適です。 これらは、灌漑や商業および工業環境で、請求や保全を目的として水の使用量を監視するために使用されます。 これらは、02 回の使用中に流量を測定するためのバッチおよび累積オプションなどの二重合計機能を備えており、水消費量の正確な長期追跡を保証します。 これらの水道メーターは、NPN オープンコレクタ パルス技術を使用してメーターを外部システムに接続できるリモート監視オプションを提供します。 LCD 表示は 14 本の AAA アルカリ電池で駆動され、動作への影響を最小限に抑えます。 これらの GPI 130A シリーズ水道メーターは、XNUMX ~ XNUMX °F の流体温度範囲に耐えることができます。
形式 | モデル | ディスプレイユニット | 接続サイズ | フローレンジ | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 流体温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FM300H / R | ¥87,125 | |||||||
A | FM300HL / R | ¥87,125 |
デジタルLCD付き流量計
Dayton 流量計は、粘性液体、水、油、化学物質の流量を正確に測定するように設計されています。 これらは XNUMX つの流体パイプラインの間に設置され、コネクターと測定装置の両方として機能します。 これらのメーターには、流れてくる流れによって回転するタービンと、流量をリットル、ガロン、クォート、パイント、オンス、デシリットルなどの単位で正確に表示するデジタル ディスプレイが付いています。 ナイロンおよびアルミニウムのハウジング オプションが用意されている、幅広い流量計からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton 流量計は、粘性液体、水、油、化学物質の流量を正確に測定するように設計されています。 これらは XNUMX つの流体パイプラインの間に設置され、コネクターと測定装置の両方として機能します。 これらのメーターには、流れてくる流れによって回転するタービンと、流量をリットル、ガロン、クォート、パイント、オンス、デシリットルなどの単位で正確に表示するデジタル ディスプレイが付いています。 ナイロンおよびアルミニウムのハウジング オプションが用意されている、幅広い流量計からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
G2シリーズ、タービン式流量計
形式 | モデル | マックス。 圧力 | 接続サイズ | フローレンジ | 正確さ | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G2P05NQ9GMA | ¥303,978 | 見積依頼 | |||||
B | G2H07NQ9GMV | ¥336,856 | 見積依頼 | |||||
C | G2H10NQ9GMV | ¥305,134 | 見積依頼 |
OMシリーズ、中容量オーバルギア流量計
形式 | モデル | 出力タイプ | 接続サイズ | フローレンジ | 電源要件 | ローター素材 | 幅(Width) | 高さ | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OM050A001-842R5G | - | 見積依頼 | ||||||||
B | OM050S003-842R5G | - | 見積依頼 | ||||||||
A | OM025A001-822R5G | - | 見積依頼 | ||||||||
A | OM040A001-822R5G | - | 見積依頼 | ||||||||
C | OM015S513-822R5G | - | 見積依頼 | ||||||||
A | OM025A513-822R5G | - | 見積依頼 | ||||||||
C | OM015S003-822R5G | ¥590,298 | 見積依頼 | ||||||||
C | OM025S003-822R5G | ¥724,601 | 見積依頼 |
01Aシリーズ、デジタル燃料計
形式 | モデル | タイプ | 接続タイプ | タイプを表示します。 | ディスプレイユニット | フローレンジ | 住宅資材 | マックス。 圧力 | 電源要件 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 01A12LM | ¥46,410 | 見積依頼 | ||||||||
A | 01A52LM | ¥46,410 | 見積依頼 | ||||||||
B | 01A31GM-U | ¥48,875 | |||||||||
A | 01A31GM | ¥44,663 | |||||||||
C | 113255-102 | ¥46,410 | 見積依頼 | ||||||||
A | 01A31LM | ¥46,361 | |||||||||
C | 113255-103 | ¥46,410 | 見積依頼 |
QSEシリーズ電磁計
形式 | モデル | 出力タイプ | フローレンジ | 接続サイズ | 接続タイプ | ディスプレイユニット | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QSE05NPT42XXXA | 見積依頼 | |||||
B | QSE07NPT42XXXA | 見積依頼 | |||||
A | QSE10NPT42XXXA | 見積依頼 | |||||
A | QSE15NPT42XXXD | 見積依頼 | |||||
A | QSE20NPT42XXXD | 見積依頼 | |||||
C | QSE30FAP42XXXB | 見積依頼 | |||||
B | QSE05NPTQ9XXXA | 見積依頼 | |||||
D | QSE07NPTQ9XXXA | 見積依頼 | |||||
D | QSE10NPTQ9XXXA | 見積依頼 | |||||
D | QSE15NPTQ9XXXA | 見積依頼 | |||||
D | QSE20NPTQ9XXXA | 見積依頼 | |||||
C | QSE40FAPQ9XXXC | 見積依頼 |
G2シリーズ、タービン式流量計
形式 | モデル | マックス。 圧力 | 接続サイズ | フローレンジ | 正確さ | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G2P10NQ9GMA | ¥234,878 | 見積依頼 | |||||
B | G2A05NQ9GMA | ¥229,713 | 見積依頼 | |||||
B | G2A10NQ9GMA | ¥238,077 | 見積依頼 | |||||
B | G2A07NQ9GMA | ¥170,811 | 見積依頼 | |||||
C | G2A15NQ9GMB | ¥243,083 | 見積依頼 | |||||
C | G2A20NQ9GMB | ¥374,927 | 見積依頼 | |||||
B | G2S05NQ9GMA | ¥277,013 | 見積依頼 | |||||
C | G2S10NQ9GMA | ¥288,901 | 見積依頼 | |||||
D | G2S20NQ9GMB | ¥506,501 | 見積依頼 | |||||
D | G2S15NQ9GMB | ¥383,677 | 見積依頼 | |||||
B | G2S07NQ9GMA | ¥281,319 | 見積依頼 |
TMシリーズ、タービン式水道メーター
形式 | モデル | フローレンジ | 接続タイプ | 接続サイズ | マックス。 圧力 | 流体温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TM05NQ9GMA | ¥104,163 | 見積依頼 | |||||
B | TM05SQ9GMA | ¥74,105 | 見積依頼 | |||||
A | TM10NQ9GMA | ¥131,054 | 見積依頼 | |||||
B | TM10SQ9GMA | ¥94,775 | 見積依頼 | |||||
A | TM07NQ9GMA | ¥113,745 | 見積依頼 | |||||
B | TM07SQ9GMA | ¥106,636 | 見積依頼 | |||||
A | TM15SQ9GMB | ¥138,163 | 見積依頼 | |||||
A | TM15NQ9GMB | ¥149,290 | 見積依頼 | |||||
C | TM30SQ9GMD | ¥169,364 | 見積依頼 | |||||
C | TM40SQ9GMD | ¥187,588 | 見積依頼 | |||||
A | TM20SQ9GMB | ¥149,909 | 見積依頼 | |||||
A | TM20NQ9GMB | ¥161,036 | 見積依頼 | |||||
D | TM30NQ9GMD | ¥289,927 | 見積依頼 | |||||
E | TM30FQ9GME | ¥289,927 | 見積依頼 | |||||
D | TM40NQ9GME | ¥308,163 | 見積依頼 | |||||
E | TM40FQ9GME | ¥370,247 | 見積依頼 |
QSEシリーズ、電磁計
形式 | モデル | 出力タイプ | フローレンジ | 接続サイズ | 接続タイプ | ディスプレイユニット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QSE20NPTQBQ3XA | ¥377,090 | 見積依頼 | |||||
A | QSE07NPTQBQ3XA | ¥377,090 | 見積依頼 | |||||
A | QSE05NPTQBQ3XA | ¥377,090 | 見積依頼 | |||||
B | QSE40FAPQBQ3XC | ¥468,272 | 見積依頼 | |||||
A | QSE10NPTQBQ3XA | ¥377,090 | 見積依頼 | |||||
A | QSE15NPTQBQ3XA | ¥377,090 | 見積依頼 | |||||
C | QSE40FAP42XXXC | ¥572,436 | 見積依頼 | |||||
A | QSE05NPTQBQ1XA | ¥454,054 | 見積依頼 | |||||
A | QSE07NPTQBQ1XA | ¥454,054 | 見積依頼 | |||||
A | QSE20NPTQBQ1XA | ¥454,054 | 見積依頼 | |||||
A | QSE10NPTQBQ1XA | ¥454,054 | 見積依頼 | |||||
A | QSE15NPTQBQ1XA | ¥454,054 | 見積依頼 | |||||
A | QSE20NPTQBQ2XA | ¥426,854 | 見積依頼 | |||||
A | QSE10NPTQBQ2XA | ¥426,854 | 見積依頼 | |||||
A | QSE05NPTQBQ2XA | ¥426,854 | 見積依頼 | |||||
A | QSE15NPTQBQ2XA | ¥426,854 | 見積依頼 | |||||
A | QSE07NPTQBQ2XA | ¥426,854 | 見積依頼 | |||||
C | QSE30FAPQ9XXXB | ¥440,763 | 見積依頼 | |||||
B | QSE40FAPQBXXXC | ¥386,363 | 見積依頼 | |||||
A | QSE05NPTQBXXXA | ¥295,181 | 見積依頼 | |||||
B | QSE30FAPQBXXXB | ¥386,363 | 見積依頼 | |||||
A | QSE15NPTQBXXXA | ¥295,181 | 見積依頼 | |||||
A | QSE20NPTQBXXXA | ¥295,181 | 見積依頼 | |||||
A | QSE10NPTQBXXXA | ¥295,181 | 見積依頼 | |||||
A | QSE07NPTQBXXXA | ¥295,181 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 接続サイズ | フローレンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | OM006S513-222 | ¥279,254 | 見積依頼 | ||
A | OM004S513-222 | ¥261,800 | 見積依頼 | ||
A | OM008S513-222 | ¥307,635 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 電源要件 | 接続サイズ | フローレンジ | 高さ | 住宅資材 | マックス。 圧力 | Oリング素材 | 出力タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OM006A511-822R5G | - | 見積依頼 | ||||||||
A | OM004A511-822R5G | - | 見積依頼 | ||||||||
A | OM004S513-822R5G | - | 見積依頼 | ||||||||
A | OM008S513-822R5G | ¥446,237 | 見積依頼 | ||||||||
A | OM006S513-822R5G | ¥464,347 | 見積依頼 |
電子流量計、タービン、30〜300 gpm流量範囲、2 FNPT
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
03A32GM | CG6EBV | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- ショップ家具
- 排水ポンプと下水ポンプ
- 工具保管および移送タンク
- トランスフォーマー
- 中央機器
- 一時的な配電ボックスとカート
- モジュラーマットエッジング
- A / CRefクリーナーとスケールリムーバー
- 容積式送風機
- 加圧式ポータブル洗眼ステーション
- REESE クリップ付きヒッチプルピン
- LAKELAND 難燃つなぎ服
- SQUARE D MHLシリーズモールドケースサーキットブレーカ
- DORMONT S1625シリーズ固定ガスコネクタ
- Cementex USA ホットスティックエクステンション
- SECURALL PRODUCTS 有害廃棄物ドラム缶収納キャビネット
- GROVE GEAR GRL シリーズ、BM-D スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機
- CARHARTT 明るい場所で使用するための濃い色合いの安全メガネ
- YALE マリオン
- SQUARE D 補助スイッチ