入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子流量計 |
正確さ | + / - 0.5% |
接続サイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | FNPT |
タイプを表示します。 | LCD |
ディスプレイユニット | ギャル。 |
フローマテリアル | 潤滑剤、オイル、濃厚な液体、水、水ベース |
フローレンジ | 1〜40 lpm |
フロー範囲@GPH | 15.6〜636 |
フロー範囲(GPM) | 0.26へ10.6 |
流体温度範囲 | -22〜176度F |
パイプサイズについて | 1 / 2 " |
周波数範囲 | 2.8〜112 Hz |
高さ | 5 4 / 5 " |
住宅資材 | 316 SS |
長さ | 4 3 / 10 " |
マックス。 圧力 | 990 PSI |
マックス。 粘度 | 1000 CPS |
Oリング素材 | PTFEカプセル化FKM |
出力タイプ | 4〜20 ma、スケーリングされたパルス |
電源要件 | 8Vから24Vへ |
ローター素材 | PPS |
センサータイプ | オーバルギア |
タイプ | オーバルギア |
幅(Width) | 4 3 / 10 " |
船の重量(kg) | 3.11 |
原産国 | オーストラリア |
プロダクト | モデル | 出力タイプ | 接続サイズ | フローレンジ | 電源要件 | ローター素材 | 幅(Width) | 高さ | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM025S003-822R5G | 4〜20 ma、スケーリングされたパルス | 1" | 2.6〜40 gpm | 8Vから24Vへ | PPS | 4 7 / 10 " | 6.5 " | 316 SS | ¥566,408 | ||
OM050S003-842R5G | 4〜20mAのスケーリングされたパルス | 2" | 30〜500 lpm | 8〜24V DC | PPS | 7 1 / 10 " | 8 3 / 5 " | 316 SS | ¥1,365,399 | ||
OM025A001-822R5G | 4〜20mAのスケーリングされたパルス | 1" | 10〜150 lpm | 8〜24V DC | PPS | 4 7 / 10 " | 6 3 / 5 " | アルミニウム | ¥374,531 | ||
OM040A001-822R5G | 4〜20mAのスケーリングされたパルス | 1.5 " | 15〜250 lpm | 8〜24V DC | PPS | 6 3 / 10 " | 7 9 / 10 " | アルミニウム | ¥529,664 | ||
OM050A001-842R5G | 4〜20mAのスケーリングされたパルス | 2" | 30〜500 lpm | 8〜24V DC | PPS | 7 1 / 10 " | 8 3 / 5 " | アルミニウム | ¥779,341 | ||
OM015S513-822R5G | 4〜20mAのスケーリングされたパルス | 1 / 2 " | 1〜40 lpm | 8〜24V DC | - | 4 3 / 10 " | 5 4 / 5 " | 316 SS | ¥536,881 | ||
OM025A513-822R5G | 4〜20mAのスケーリングされたパルス | 1" | 10〜150 lpm | 8〜24V DC | ステンレス鋼 | 4 7 / 10 " | 6 3 / 5 " | アルミニウム | ¥428,495 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。