FlomecQS200挿入超音波流量計
QS200メーターのトランジットタイムテクノロジーは可動部品を必要とせず、メンテナンスが少なく、電源とパルス用に2本のワイヤーコネクターがあります。 それらは長期の安定性と広い測定範囲を提供し、水の使用量を測定し、漏れを検出することを可能にします。 LEDライトインジケーターが緑色に変わり、メーターの機能と基本的な電力を示し、メーターの水流を黄色で示します。
Great Plains Industries のブランドである Flomec は、水、ガソリン、燃料、エンジン オイル、化学物質、トランスミッション液の流量を測定するための高品質の流量計を製造しています。 続きを読む
同社の製品ラインには、タービン、楕円歯車、電磁、超音波、挿入インペラー、電子デジタルメーターが含まれます。 フロメック オーバルギア 流量計は、油性塗料、ディーゼル、糖蜜などの高粘度流体と低粘度流体の両方の流量を測定できます。 これらのATEX&CE承認の流量計は、高精度と再現性、双方向フロー、PTFE Oリング、ステンレス鋼ハウジング、LCDディスプレイ、および最大流量145gphを備えています。 それらは華氏5度から140度の範囲の温度で動作でき、495psiの最大圧力に耐えることができます。
FlomecのMPNは、同等のGPIモデル番号への個々の参照を交差させます。 したがって、在庫がないか廃止されている競合他社のアイテムを探している場合は、 Raptor Supplies 同等のFlomec流量計と関連アクセサリが利用可能です。 お客様は、モデル番号の下5桁を使用して、ほとんどのFlomec流量計を相互参照することもできます。
これらの流量計の範囲は0.5〜7200gphです。 一部の製品は出荷中に損傷する可能性があるため、慎重に梱包する必要があります。 したがって、これらのFlomec流量計、挿入インペラ、および関連アクセサリは、ダウンタイムを最小限に抑えるために航空貨物および宅配便で配送されます。
それらは、自己排出および洗浄要件を備えた3-A衛生基準を満たすように機械加工または研磨されています。 これらは、クリーンで乾燥した気体および液体を測定するための正確な体積検出デバイスとして使用されます。...続きを見る
これらの高精度の電磁流量計は、農業灌漑、芝灌漑システム、マイクロ灌漑システム、HVAC、EMS(エネルギー管理システム)での流量と使用状況の監視用に設計されています。...続きを見る
これらの流量測定装置は、灌漑および水処理アプリケーションにおけるガスまたは液体の非線形または線形の質量および体積流量を決定します。 それらはSchedule80PVC仕様を満たしています...続きを見る
QS200メーターのトランジットタイムテクノロジーは可動部品を必要とせず、メンテナンスが少なく、電源とパルス用に2本のワイヤーコネクターがあります。 それらは長期の安定性と広い測定範囲を提供し、水の使用量を測定し、漏れを検出することを可能にします。 LEDライトインジケーターが緑色に変わり、メーターの機能と基本的な電力を示し、メーターの水流を黄色で示します。