GPIMETERS QSE07NPTQBQ2XA 電磁流量計、0.3 ~ 20 gpm 流量範囲、3/4 MNPT
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子流量計 |
正確さ | + / - 0.5% |
接続サイズ | 3 / 4 " |
接続タイプ | MNPT |
タイプを表示します。 | Android App |
ディスプレイユニット | bbl。、cu。 cm。、cu。 ft。、cu。 m、gal。、J、Kilo Btu、リットル、オンス、クォート、トン、W |
フローマテリアル | 水、水ベースの非腐食性流体 |
フローレンジ | 1.1〜76 lpm |
フロー範囲@GPH | 18へ1200 |
フロー範囲(GPM) | 0.3へ20 |
流体温度範囲 | 32〜210度F |
パイプサイズについて | 3 / 4 " |
周波数範囲 | 10〜3000 Hz |
高さ | 5 9 / 64 " |
住宅資材 | ノリル |
長さ | 10 3 / 4 " |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
Oリング素材 | ブナN |
出力タイプ | Bluetooth、スケーリングされたパルス |
電源要件 | 12〜30V AC / DC |
センサータイプ | 電磁 |
タイプ | 電磁 |
幅(Width) | 5 13 / 64 " |
モデル | 出力タイプ | フローレンジ | 接続サイズ | 接続タイプ | ディスプレイユニット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QSE05NPTQBQ3XA | 4〜20 mA Bluetooth | 0.6〜38 lpm | 1 / 2 " | MNPT | bbl。、cu。 cm。、cu。 ft。、cu。 m、gal。、J、Kilo Btu、リットル、オンス、クォート、トン、W | ¥377,090 | 見積依頼
|
QSE05NPTQBXXXA | スケーリングされていないパルス | 0.6〜38 lpm | 1 / 2 " | MNPT | ガロン/リットル | ¥295,181 | 見積依頼
|
QSE05NPTQBQ2XA | Bluetooth、スケーリングされたパルス | 0.6〜38 lpm | 1 / 2 " | MNPT | bbl。、cu。 cm。、cu。 ft。、cu。 m、gal。、J、Kilo Btu、リットル、オンス、クォート、トン、W | ¥426,854 | 見積依頼
|
QSE05NPTQBQ1XA | Bluetooth、Modbus、スケーリングされたパルス | 0.6〜38 lpm | 1 / 2 " | MNPT | bbl。、cu。 cm。、cu。 ft。、cu。 m、gal。、J、Kilo Btu、リットル、オンス、クォート、トン、W | ¥454,054 | 見積依頼
|
QSE07NPTQBQ3XA | 4〜20 mA Bluetooth | 1.1〜76 lpm | 3 / 4 " | MNPT | bbl。、cu。 cm。、cu。 ft。、cu。 m、gal。、J、Kilo Btu、リットル、オンス、クォート、トン、W | ¥377,090 | 見積依頼
|
QSE07NPTQBQ1XA | Bluetooth、Modbus、スケーリングされたパルス | 1.1〜76 lpm | 3 / 4 " | MNPT | bbl。、cu。 cm。、cu。 ft。、cu。 m、gal。、J、Kilo Btu、リットル、オンス、クォート、トン、W | ¥454,054 | 見積依頼
|
QSE10NPTQBXXXA | スケーリングされていないパルス | 2.3〜151 lpm | 1" | MNPT | ガロン/リットル | ¥295,181 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。