スクエアD MHLシリーズ 配線用遮断器
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | MHL36300 | 300A | 3 | 600V | ¥1,407,393 | |
B | MHL36350-1212 | 350 | 3 | 600 | ¥1,443,751 | 見積依頼
|
A | MHL36350 | 350A | 3 | 600V | ¥1,443,751 | |
A | MHL36400 | 400A | 3 | 600V | ¥1,443,751 | |
A | MHL36450 | 450A | 3 | 600V | ¥1,443,751 | |
C | MHL36500 | 500A | 3 | 600V | ¥1,443,751 | |
C | MHL36600 | 600A | 3 | 600V | ¥1,461,635 | |
B | MHL36700-1021 | 700 | 3 | 600 | ¥1,580,261 | 見積依頼
|
C | MHL36700 | 700A | 3 | 600V | ¥1,580,261 | |
B | MHL26800 | 800 | 2 | 600 | ¥1,315,412 | 見積依頼
|
B | MHL36800-1212 | 800 | 3 | 600 | - | 見積依頼
|
C | MHL36800 | 800A | 3 | 600V | ¥1,580,261 | |
B | MHL36900 | 900 | 3 | 600 | ¥2,193,292 | 見積依頼
|
C | MHL361000 | 1000A | 3 | 600V | ¥2,028,823 | |
C | MHL361200 | 1200A | 3 | 600V | ¥2,028,823 |
MHLシリーズモールドケースサーキットブレーカ
Square D MHL シリーズ サーキット ブレーカーは、AC システムのスイッチング用に設計されており、製造施設や保管施設における過電流や短絡に対する保護を提供します。 これらのフィードスルー回路ブレーカは、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら深刻な電力サージに即座に反応するための熱磁気トリップユニットを備えており、65VAC で最大 480kA の遮断容量を実現します。 300 ~ 1200A の範囲のアンペア数で利用できるこれらの三極サーキット ブレーカーの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブル発電機電源インレットボックス
- LEDはレトロフィットキットを点灯できます
- ウォールパックとウォールマウントフィクスチャ
- フォールアレストポストダビットアームズ
- 圧力計校正器
- 配電設備
- 詳細
- HVAC制御
- 機械
- 温水ヒーターおよび付属品
- PALMGREN アーバープレス
- INGERSOLL-RAND Rシリーズ、フェーズロータリースクリューエアコンプレッサー
- PHILIPS ADVANCE LEDドライバ
- DURHAM MANUFACTURING コンパートメントボックス、スチール
- HOFFMAN プロラインシリーズグランドプレート
- APOLLO VALVES 70-140シリーズブロンズボールバルブ
- PLAST-O-MATIC FPS シリーズ流体存在センサー
- MARTIN SPROCKET ダブルブシュQD形ローラチェーンスプロケット チェーン番号80
- WESTWARD パラボリックジョバードリルビットセット
- TB WOODS ジョーカップリングスパイダー