GPIMETERS 02A52LM 水道メーター、3 ~ 30 gpm 流量範囲、1 BSPP メス
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 流量計 |
正確さ | + / - 5% |
接続サイズ | 1" |
接続タイプ | BSPP女性 |
深さ | 2.41 " |
ディスプレイユニット | リットル |
フローレンジ | 11〜113 lpm |
流体温度範囲 | 14〜130度F |
パイプサイズについて | 1" |
高さ | 2.14 " |
材料 | アルミニウム |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
幅(Width) | 4" |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。