GPIMETERS 01A12LM 燃料メーター、3 ~ 30 gpm 流量範囲、1 インチメス接続
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 流量計 |
正確さ | + / - 5% |
ボディサイズ | 1" |
接続サイズ | 1" |
接続タイプ | BSPT女性 |
タイプを表示します。 | LCD |
ディスプレイユニット | リットル |
フローレンジ | 10〜100 lpm |
フロー範囲(GPM) | 3へ30 |
流体温度範囲 | 14〜130度F |
パイプサイズについて | 1" |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
最大。 圧力降下 | 1.5のプサイ |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
電源要件 | 2つのAAAアルカリ電池 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | 接続タイプ | タイプを表示します。 | ディスプレイユニット | フローレンジ | 住宅資材 | マックス。 圧力 | 電源要件 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01A31GM-U | エレクトロニック | FNPT | - | リットル | 3〜30 gpm | ナイロン | 150のプサイ | - | ¥50,728 | ||
01A31GM | タービン | FNPT | 標準LCD | ギャル。 | 3〜30 gpm | アルミニウム | 300のプサイ | 2単4形電池 | ¥44,663 | ||
01A31LM | タービン | FNPT | 標準LCD | リットル | 10〜100 lpm | アルミニウム | 300のプサイ | 2単4形電池 | ¥46,361 | ||
113255-102 | タービン | NPT | LCD | ガロン/リットル | 3〜30 gpm | アルミニウム | 300のプサイ | 2つのAAAアルカリ電池 | ¥46,410 | 見積依頼
| |
113255-103 | タービン | 金属管 | LCD | ガロン/リットル | 3〜30 gpm | アルミニウム | 300のプサイ | 2つのAAAアルカリ電池 | ¥46,410 | 見積依頼
| |
01A52LM | - | BSP女性 | LCD | リットル | 10〜100 lpm | アルミニウム | 300のプサイ | 2つのAAAアルカリ電池 | ¥46,410 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。