入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 流量計 |
正確さ | + / - 5% |
周りの派遣社員。 範囲 | 14〜130度F |
接続サイズ | 1" |
接続タイプ | FNPT |
タイプを表示します。 | 標準LCD |
ディスプレイユニット | ギャル。 |
フィッティングサイズ | 1" |
継手タイプ | FNPT |
フローマテリアル | 燃料、潤滑剤、石油製品 |
フローレンジ | 3〜30 gpm |
流体温度範囲 | 14〜130度F |
パイプサイズについて | 1" |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 粘度 | 40SUS |
電源要件 | 2単4形電池 |
圧力定格 | 300 PSI |
再現性 | 視聴者の38%が |
ローター素材 | ナイロン |
センサータイプ | 磁気 |
ストレーナー | 55メッシュ |
タイプ | タービン |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9026102040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | 接続タイプ | タイプを表示します。 | ディスプレイユニット | フローレンジ | 住宅資材 | マックス。 圧力 | 電源要件 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01A31GM-U | エレクトロニック | FNPT | - | リットル | 3〜30 gpm | ナイロン | 150のプサイ | - | ¥50,728 | ||
01A31LM | タービン | FNPT | 標準LCD | リットル | 10〜100 lpm | アルミニウム | 300のプサイ | 2単4形電池 | ¥46,361 | ||
113255-102 | タービン | NPT | LCD | ガロン/リットル | 3〜30 gpm | アルミニウム | 300のプサイ | 2つのAAAアルカリ電池 | ¥46,410 | 見積依頼
| |
113255-103 | タービン | 金属管 | LCD | ガロン/リットル | 3〜30 gpm | アルミニウム | 300のプサイ | 2つのAAAアルカリ電池 | ¥46,410 | 見積依頼
| |
01A52LM | - | BSP女性 | LCD | リットル | 10〜100 lpm | アルミニウム | 300のプサイ | 2つのAAAアルカリ電池 | ¥46,410 | 見積依頼
| |
01A12LM | - | BSPT女性 | LCD | リットル | 10〜100 lpm | アルミニウム | 300のプサイ | 2つのAAAアルカリ電池 | ¥46,410 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。