入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 流量計 |
正確さ | + / - 5% |
接続サイズ | 1" |
接続タイプ | FNPT |
ディスプレイ | 電子レジスター |
ディスプレイユニット | リットル |
フローマテリアル | DEF |
フローレンジ | 3〜30 gpm |
流体温度範囲 | 14〜130度F |
パイプサイズについて | 1" |
高さ | 2 3 / 8 " |
住宅資材 | ナイロン |
長さ | 4" |
マスタートータライザー | 999,999ガロン。 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
マックス。 粘度 | 40SUS |
圧力損失-100%流量(PSI) | 5 |
圧力損失-50%流量(PSI) | 2.5 |
シャフト材質 | タングステンカーバイド |
タイプ | エレクトロニック |
幅(Width) | 2 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | US |
A. GPI 01A31GM-U 電子デジタル燃料メーターは、華氏 14 ~ 130 度の範囲の温度で動作します。
A.
A.
モデル | タイプ | 接続タイプ | タイプを表示します。 | ディスプレイユニット | フローレンジ | 住宅資材 | マックス。 圧力 | 電源要件 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01A31GM | タービン | FNPT | 標準LCD | ギャル。 | 3〜30 gpm | アルミニウム | 300のプサイ | 2単4形電池 | ¥44,663 | |
01A31LM | タービン | FNPT | 標準LCD | リットル | 10〜100 lpm | アルミニウム | 300のプサイ | 2単4形電池 | ¥46,361 | |
113255-102 | タービン | NPT | LCD | ガロン/リットル | 3〜30 gpm | アルミニウム | 300のプサイ | 2つのAAAアルカリ電池 | ¥46,410 | 見積依頼
|
113255-103 | タービン | 金属管 | LCD | ガロン/リットル | 3〜30 gpm | アルミニウム | 300のプサイ | 2つのAAAアルカリ電池 | ¥46,410 | 見積依頼
|
01A52LM | - | BSP女性 | LCD | リットル | 10〜100 lpm | アルミニウム | 300のプサイ | 2つのAAAアルカリ電池 | ¥46,410 | 見積依頼
|
01A12LM | - | BSPT女性 | LCD | リットル | 10〜100 lpm | アルミニウム | 300のプサイ | 2つのAAAアルカリ電池 | ¥46,410 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。