入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 流量計 |
正確さ | +/- 0.5% |
周りの派遣社員。 範囲 | 7度から131度F |
タイプを表示します。 | LCD |
ディスプレイユニット | リットル/ガロン/クォート/パイント/オンス/デシリットル |
フィッティングサイズ | 1 / 2 " |
継手タイプ | FNPT |
フローマテリアル | SAE 140 までのオイル、ディーゼル、灯油、エンジン冷却液 (RTU) |
フローレンジ | 0.3〜8 gpm |
フロー範囲@GPH | 18〜480 |
流体温度範囲 | 7〜131度F |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 粘度 | 2000 CPS |
Oリング | ニトリルゴム |
電源要件 | 3Vリチウムイオン電池 |
圧力定格 | 1000 PSI |
再現性 | 読み取り値の+/- 0.20% |
タイプ | オーバルギア |
接液材料 | アルミニウム、アセタール、ニトリルゴム、鋼 |
船の重量(kg) | 0.58 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 9026102040 |
プロダクト | モデル | 電源要件 | 正確さ | 周りの派遣社員。 範囲 | 圧力定格 | タイプ | 接液材料 | ディスプレイユニット | フィッティングサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32ZN69 | (2)単1.5V電池 | +/- 1.0% | 14度から122度F | 145 PSI | タービン | ナイロン、ステンレス鋼 | リットル/クォート/パイント/ガロン | 1" | ¥91,725 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。